曜日別特売

フラッシングオイル 3L

フラッシングオイル 3L - カストロール
(21件のレビュー)

エンジン内部の汚れを落とし、エンジンが本来持っている性能を引き出す高性能エンジン内部洗浄油です。
オイル交換時に使用し、精密なハイパフォーマンスエンジンのコンディションをより完璧に整え、新たに甦らせます。

用途
4サイクルエンジン用エンジン内部洗浄剤
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第四石油類
危険物の数量
3L
RoHS指令(10物質対応)
対応
危険物の性状
非水溶性
内容量
1缶(3L)
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
35565074FLUSHING OIL 3L
オープン
¥2,998
¥3,298(税込)
取扱停止中
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:21 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-12-08
用途: オイル交換
運輸・通信業

速攻のフラッシングをした後に使ったのですがどの位アイドリングするのか分からず30分くらいしてから抜いたのですが色がキレイだったので汚れが落ちたのか分からなかった使用説明がくわしく書いてあれば実感できたかもしれない

対象商品 : 35565074
2023-01-30
用途: 自動車メンテナンス
卸売・小売業

軽自動車なので量がちょうど良いです。抜けたオイルは結構汚れていましたので、エンジン内がきれいになったと思いますがオイル口から覗くと残ったスラッジがあり、何度かやったほうが良さそうでした。

対象商品 : 35565074
2022-06-14
用途: オイル交換時のメンテナンス

30分位念入りにアイドリングしたあとフラッシングオイルを抜いてみたところ、オイルの色は真っ黒でした。汚れを溶かしてるのがよく分かります。
施工後は当然オイルフィルターも交換します。
エンジンの寿命を延ばしたいなら定期的の使用をおすすめします。

1人が参考にしています
対象商品 : 35565074
2021-05-23
用途: 車のブラッシュアップ
自動車・二輪車・自転車関連業

走行距離21万キロを超えた車が凄く調子が良くなりました!
安くて簡単に交換出来るので、オイル交換が出来る方にオススメです。

1人が参考にしています
対象商品 : 35565074
2021-04-27
用途: オイル交換時に
サービス業

オイル交換の際、いつもこの商品を使用しています。あまり聞いたことの無いメーカーなどは心配ですが、カストロール製ならば間違いないと安心感もあります。
洗浄力も優れています。

1人が参考にしています
対象商品 : 35565074
2020-07-19
用途: エンジン洗浄

エンジンオイル交換の際、使ってます。エンジン内部いつもきれいです。値段が、リーズナブル!

対象商品 : 35565074
2019-11-04
用途: オイル交換+α
サービス業

オイル交換のついでにエンジンフラッシングしました。ほぼ透明だったのが黒ずんで出てきたので効果はあったと思います。

対象商品 : 35565074
2019-12-31
用途: 英国クラシックカーのDIY整備

カストロールの固いエンジンオイルを使用しているので、同社のフラッシングを選んでいる。ほかに少し安いところを見つけたので☆ひとつ減。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自動車用オイル・ケミカル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする