RAVENOL FEL 5W-30 20L

RAVENOL FEL 5W-30 20L - RAVENOL

JASO DL-1は、日本の自動車技術会が国内のディーゼル乗用車向けに定めた規格です。国内のディーゼル車はほぼ全てDPF(ディーゼル微粒子フィルター)を備えており、灰分の多いオイルは目詰まりの原因となります。DL-1はこの灰分を厳しく制限する規格で、欧州のACEA C2に近い考え方です。
トヨタのハイエース・ハイラックス・ランドクルーザープラド、マツダのSKYACTIV-D搭載車、三菱のデリカD:5をはじめ、DL-1・5W-30を指定する国産クリーンディーゼルに対応します。
トヨタ 08880-83388/83389、マツダ MZ-CD・183418/183419、ホンダ i-CTDi/i-DTEC、スバル ボクサーディーゼルの各指定用途に、RAVENOL推奨適合として対応します。
上記はRAVENOLによる適合判断です。
API/ILSAC規格を指定するガソリン車には、指定粘度に合わせてDFE(0W-20)/SMO・DXG(5W-30)を。FELはJASO DL-1などの要求規格と5W-30の指定を確認してお選びください。

内容量
1個(20L)
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
071340461111123-020-01-999
¥60,000
¥59,980
¥65,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥2,000/税込¥2,200
沖縄地方数量1につき¥2,000/税込¥2,200
離島数量1につき¥2,000/税込¥2,200

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エンジンオイル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする