ニップル KQ2N

ニップル KQ2N SMC

ワンタッチ管継手同士の接続に使用。

ボディ:白色系
リリースブッシュ:ライトグレー
周囲温度および使用流体温度(℃)
-5~60
水の場合:0~40(凍結なきこと)
形状ニップル 使用流体空気・水 使用圧力範囲-100kPa~1MPa 保証耐圧力(MPa)3 内容量1個
お気に入りに追加
6件中 1~6件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
寸法d(Φmm)
適合管継手D(Φmm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
35612963 KQ2N04-99
CADデータダウンロード
37 16 2.5 4
151
 
 
取扱い終了
35612972 KQ2N06-99
CADデータダウンロード
39 17 4 6
164
 
 
取扱い終了
35612981 KQ2N08-99
CADデータダウンロード
43 18.5 6 8
182
 
 
取扱い終了
35612997 KQ2N10-99
CADデータダウンロード
49 21 7.5 10
200
 
 
取扱い終了
35613006 KQ2N12-99
CADデータダウンロード
52 22 9 12
255
 
 
取扱い終了
35613015 KQ2N16-99
CADデータダウンロード
57 25 13 16
327
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
35612963 KQ2N04-99 22004175 KQ2N04-99 KQ2N04-99 ニップル KQ2 Series SMC 22004175 ニップル KQ2 Series SMC 1袋(10個) 1,598 税込1,758 内容量に違いがあります
35612972 KQ2N06-99 22004394 KQ2N06-99 KQ2N06-99 ニップル KQ2 Series SMC 22004394 ニップル KQ2 Series SMC 1袋(10個) 1,798 税込1,978 内容量に違いがあります
35612981 KQ2N08-99 22004577 KQ2N08-99 KQ2N08-99 ニップル KQ2 Series SMC 22004577 ニップル KQ2 Series SMC 1袋(10個) 1,898 税込2,088 内容量に違いがあります
35612997 KQ2N10-99 22004735 KQ2N10-99 KQ2N10-99 ニップル KQ2 Series SMC 22004735 ニップル KQ2 Series SMC 1袋(5個) 949 税込1,044 内容量に違いがあります
35613006 KQ2N12-99 22004832 KQ2N12-99 KQ2N12-99 ニップル KQ2 Series SMC 22004832 ニップル KQ2 Series SMC 1袋(5個) 1,298 税込1,428 内容量に違いがあります
35613015 KQ2N16-99 22004893 KQ2N16-99 KQ2N16-99 ニップル KQ2 Series SMC 22004893 ニップル KQ2 Series SMC 1袋(5個) 1,598 税込1,758 内容量に違いがあります

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする