曜日別特売

アルミフレキ(Wタイプ)

アルミフレキ(Wタイプ) - クリモト(栗本鉄工所)アルミフレキ(Wタイプ) - クリモト(栗本鉄工所)
(2件のレビュー)

軟質アルミ箔を二枚重ねにしてロックシームしてあります。
この結果強度が増し、しなやかな柔軟性が得られました。
この製品は長さを1mに圧縮していますが、直線で2mまで伸ばす事が可能です。ご使用時は伸ばして下さい。

長さ(m)2(圧縮時1)融点(℃)Al660内容量1本
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
呼び径
購入数販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
35594964100×1m100
1
3,698
4,068(税込)
2以上
2,490
2,739(税込)
5日以内出荷
35594973150×1m150
1
5,598
6,158(税込)
2以上
3,690
4,059(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 35594964
2017-07-14
用途: 車のエンジンルーム内
製造業

エンジンルーム内の熱気を下げたく、流石にwタイプと謳っているだけにしっかり出来ています。
曲げ加工も出来てバッチリです!

対象商品 : 35594964
2014-08-30
用途: 産業機器の集塵口に使用

潰れにくく、形状を維持しているので、よかった

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フレキシブルホース・ダクトホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする