スパイラルY

スパイラルY - クリモト(栗本鉄工所)スパイラルY - クリモト(栗本鉄工所)スパイラルY - クリモト(栗本鉄工所)
(5件のレビュー)
材質亜鉛めっき鋼板内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法D'(mm)
寸法L(mm)
寸法L1(mm)
寸法d'(mm)
寸法l(mm)
厚さt(mm)
呼び径
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
35595122100Φ9824070Φ981710.6100
3,510
3,298
3,628(税込)
当日出荷
38668271125Φ12327575Φ1232010.6125
4,180
4,098
4,508(税込)
当日出荷
35595131150Φ14831080Φ1482320.6150
4,810
4,198
4,618(税込)
当日出荷
35595147200Φ19838090Φ1982920.6200
6,560
5,898
6,488(税込)
当日出荷
38668287250Φ248450100Φ2483520.6250
8,610
8,598
9,458(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 35595122
2020-12-20
用途: 材木の集塵
建設業・工事業

三つ又を探していましたが、あきらめました。安価で重宝しています。

対象商品 : 35595147
2020-01-20
用途: ダクトの仮配管
教育・研究機関

ホームセンターには150㎜迄しかなく急いでいたので翌日に届き助かった。

対象商品 : 38668287
2019-12-25
用途: 換気ダクト配管時
NAGAO建設業・工事業

何の問題もなく、使用させて頂きました。
また、利用したいと思います。

対象商品 : 35595147
2016-06-07
用途: 暖炉の暖かい空気を各部屋に
NPO法人サイシップ医療・福祉・介護関連業

空調をむき出しでも、格好のつく材料でした。

1が参考にしています
対象商品 : 35595131
2014-04-04
用途: 工場排気に使用

イメージ通りの製品でした。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フレキシブルホース・ダクトホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする