スムーズで力強いライディングと卓越したエンジン保護性能。
低速域から高遠域まで伸びやかに加速する、スムーズで力強い走りをサポート。
アクセルワークに瞬時に反応する優れたレスポンスも兼ね備え、全速度域において優れた静寂性を実現させる高性能2サイクルエンジンオイル。ストップ&ゴーを多用するハードな街乗りから高速ツーリングまで、スムーズで力強いライディングを確実にサポートします。



実は500mlの容器目当てで購入しました。カストロールの2T以前にも使用したことがあったのですが、相性がイマイチの印象でした。今回使用した感想は、なかなかいいものでした。やはり煙は多いですね。タール等はもうちょっと使って見ないとわかりませんが。
以外にも高評価な感じです。
背負う草刈機と押して歩く草刈りのエンジンの回転が前より力強くエンジン回転も上がって入れてよかった 50:1にわって使っています。
定番のカストロール
もう少し安価な2サイクル用オイルでも、問題ないのかもしれませんが
プラシーボ効果も含めて、満足してます。
カストロールの他製品同様に香りが素敵です。常に多額の研究開発費を計上する大手メーカー品、使用感に問題なし。500CC缶で場所を取りませんので長距離ツーリングの携行缶としても便利です。