(4件のレビュー)

密着性に優れた強靭な塗膜で、石や砂利などによる傷、塩害や雪などによるサビから車の下回りを護ります。容器を逆さにした状態でも塗装できますので、車の下回りでも手軽に塗装出来ます。

用途タイヤハウスやシャーシーなどの車の下回りの保護及び防錆。ブラックタイプ油性乾燥時間(分)約25(20℃:表面乾燥)約45(冬期:表面乾燥)成分合成樹脂(アクリル)危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.16L標準塗り面積(1回塗り)(m2)約0.6~1.2指触乾燥時間(時間)約15分(冬期:約30分)(20℃)半硬化乾燥時間(時間)約30分(冬期:約60分)(20℃)RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性塗料タイプ硝化綿ラッカー内容量1缶(400mL)
注意
※フロンガスや鉛含有物を使用していません
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
35594045ブラック
オープン
799
879(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月10日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 35594045
2021-09-04
用途: 塗装作業時

安価で問題なく使えます。噴射部の問題も少なく逆さも割とスムーズに噴射します。

対象商品 : 35594045
2018-12-20
用途: バイク部品の塗装

他商品よりも少し粘度が低く、液だれが出易い様に感じました。薄めに塗ることに気を付ければ問題はありませんが、出来れば改善してほしいと思います。

対象商品 : 35594045
2018-06-28
用途: 雪国なので、車の下周りの防錆に使用します。
有限会社アートビルディング建設業・工事業

水性のものは、非常に安いのですが、だいたい一年くらいで、剥がれてきます。
この商品は油性なので、割と長持ちします。毎年、塗るのは大変という方には、
お勧めだと思います。

対象商品 : 35594045
2018-10-24
用途: 大型バスの下回り作業時に使用
自動車・二輪車・自転車関連業

大型バスの下回り作業をした折に修理した箇所の色を他の部分と同じにするために使用しています。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シャーシー塗装剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする