ロングノーズプライヤー

ロングノーズプライヤー モノタロウ
(113件のレビュー)

用途自動車や機械整備に。手の届かない狭く深い場所への作業に。 材質S45C 硬度HRC40~45 握り部滑り止めグリップ(赤色) 内容量1本
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。
お気に入りに追加
4件中 1~4件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
全長(mm)
質量(g)
最大口開き(mm)
販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
35598674 M280-1001 280 ストレート 290 90
 
 
取扱い終了

1年間返品保証
35598683 M280-1002 280 ベントタイプ 290 65
 
 
取扱い終了

1年間返品保証
35598692 M280-1005 280 - 290 75
 
 
取扱い終了

1年間返品保証
35598701 M400-1006 410 ストレート 580 56
 
 
取扱い終了

1年間返品保証
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
35598674 M280-1001 31395367 MS-280 MS-280 ロングノーズプライヤー モノタロウ 31395367 ロングノーズプライヤー モノタロウ 1本 929 税込1,022 注文コードが変更になりました
35598683 M280-1002 31395376 MB-280 MB-280 ロングノーズプライヤー モノタロウ 31395376 ロングノーズプライヤー モノタロウ 1本 929 税込1,022 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
35598692 M280-1005 31395385 MH-280 MH-280 ロングノーズプライヤー モノタロウ 31395385 ロングノーズプライヤー モノタロウ 1本 1,098 税込1,208 メーカー違いの相当品です
35598701 M400-1006 31395394 MS-410 MS-410 ロングノーズプライヤー モノタロウ 31395394 ロングノーズプライヤー モノタロウ 1本 1,598 税込1,758 メーカー違いの相当品です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 113
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
35598692
2018-04-17
用途:
ホース貫
トラスティー 様 (建設業・工事業)

ふつうにつかえました、かくやすですのでまたこうにゅうします

対象商品:
35598701
2017-07-17
用途:
車の修理
自由業 様

車の経年劣化でバキュームホースが傷んでいたので部品を発注して自己修理しました。
使用感としてはこれしか知らないので、大変に重宝しました。

対象商品:
35598701
2017-07-13
用途:
ジムニー他のメンテナンス
建設業・工事業

思っていたよりデカくてちょっとびっくりしました。
奥深い狭いとこでは重宝します。

対象商品:
35598701
2017-05-03
用途:
自動車整備

自動車整備で 回りを外さないとできない作業が、ロングプライヤーのおかげで そのまま作業できる事があり 作業時間の短縮に繋がり助かります。

対象商品:
35598683
2017-04-26
用途:
自動車整備時

某メーカーの商品だと2.000円以上しますが、この商品は1/3程で購入出来ました。取り分け不備も感じません。大変、コスパの高い商品だと思います。

対象商品:
35598683
2017-04-17
用途:
整備作業
農・林・水産業

他の同類商品に比べ、安価で精度もそれなりですが、私の使用環境では機能十分です。ただ、全体的にバリが酷く、手を怪我しそうだったので、ヤスリとサンドペーパーで仕上げました。

対象商品:
35598701
2017-07-04
用途:
整備
有限会社 ガレージトップ 様

この手の、工具は滅多に使用しないので、安い物をさがして購入しました。

対象商品:
35598692
2017-07-17
用途:
バイクのメンテナンス用

奥まったところのホース引き抜き用に購入。加工がちょっと雑ですが安かったので値段相応化と思います。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ノーズプライヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする