曜日別特売
M280-1002 ロングノーズプライヤー モノタロウ 35598683

M280-1002 ロングノーズプライヤー モノタロウ 35598683
M280-1002 ロングノーズプライヤー モノタロウ 35598683
M280-1002 ロングノーズプライヤー モノタロウ 35598683
M280-1002 ロングノーズプライヤー モノタロウ 35598683
モノタロウ

ロングノーズプライヤー

(113件のレビュー)
取扱い終了1年間返品保証
内容量
1本
注文コード
35598683
品番
M280-1002
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

工具が入らなかった狭くて深い場所への作業が便利になりました。先端に曲がりがあるのでちょっとした作業に便利です。

用途
自動車や機械整備に。手の届かない狭く深い場所への作業に。
全長(mm)
280
先端形状
ベントタイプ
質量(g)
290
最大口開き(mm)
65
材質
S45C
硬度
HRC40~45
握り部
滑り止めグリップ(赤色)
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
35598683M280-100231395376MB-280M280-1002 ロングノーズプライヤー モノタロウ 31395376ロングノーズプライヤーモノタロウ1本
¥929
税込¥1,022
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:113 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 35598692
2018-04-17
用途: ホース貫
トラスティー 様(建設業・工事業)

ふつうにつかえました、かくやすですのでまたこうにゅうします

対象商品 : 35598701
2017-07-17
用途: 車の修理
自由業 様

車の経年劣化でバキュームホースが傷んでいたので部品を発注して自己修理しました。
使用感としてはこれしか知らないので、大変に重宝しました。

対象商品 : 35598701
2017-07-13
用途: ジムニー他のメンテナンス
建設業・工事業

思っていたよりデカくてちょっとびっくりしました。
奥深い狭いとこでは重宝します。

対象商品 : 35598701
2017-05-03
用途: 自動車整備

自動車整備で 回りを外さないとできない作業が、ロングプライヤーのおかげで そのまま作業できる事があり 作業時間の短縮に繋がり助かります。

対象商品 : 35598683
2017-04-26
用途: 自動車整備時

某メーカーの商品だと2.000円以上しますが、この商品は1/3程で購入出来ました。取り分け不備も感じません。大変、コスパの高い商品だと思います。

対象商品 : 35598683
2017-04-17
用途: 整備作業
農・林・水産業

他の同類商品に比べ、安価で精度もそれなりですが、私の使用環境では機能十分です。ただ、全体的にバリが酷く、手を怪我しそうだったので、ヤスリとサンドペーパーで仕上げました。

対象商品 : 35598701
2017-07-04
用途: 整備
有限会社 ガレージトップ 様

この手の、工具は滅多に使用しないので、安い物をさがして購入しました。

対象商品 : 35598692
2017-07-17
用途: バイクのメンテナンス用

奥まったところのホース引き抜き用に購入。加工がちょっと雑ですが安かったので値段相応化と思います。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ノーズプライヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする