ガス給湯器

ガス給湯器 ノーリツ
(2件のレビュー)

お求めやすく、シャワーを含め2~3カ所の給湯に好適な16号タイプ。使い勝手も向上した『ユコアGQシリーズWE』。
新たなフィン設計で、熱解析と排気ガスの流れを最適化することで、高い熱効率を確保。また、これとともに、高い耐久性のある缶体を実現しました。
従来の「FF+FB制御」に比べ湯温変化が少ない<新FF+FB制御>を搭載。
省電力モード機能。約10分間リモコンを使用しない場合、運転スイッチ以外の表示が消え、待機時消費電力を低減します。

用途給湯専用、戸建・集合住宅向け 質量(kg)13.5 番号(給水装置認証)OW1004 ヒーター(W)(作動時)131 消費電力(W)(50/60Hz)33、(待機時)3.0 使用期間(年)(設計上の標準)10 水圧(最低作動)14.7kPa 給湯号数16号給湯タイプ 設置形態屋外壁掛形(PS標準設置形) 標準ガス消費電量(kW)給湯33.4 内容量1台
注意
※サーモ付混合栓を使ってお湯はりを行う場合は、台所(浴室)リモコンでお湯はりの適温・適量設定したあと水栓側の温度設定を最も高温にしてください(水栓の種類によっては適温・適量にならない場合があります)。「お湯はり」終了後は、必ず水栓側の温度設定を元に戻してください。
※ソーラー対応ですが、設定温度にならないことがあります。
※本体操作型の場合は、60℃固定出湯となります。
※冬場など入水温度が低い時、出湯量が多いと湯温が低下することがあります。
お気に入りに追加
4件中 1~4件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
ガスの種類
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
87070426 GQ-1639WE-BL-13A 13A
104,000
 
 
取扱い終了
87070435 GQ-1639WE-BL-LPG LPG
104,000
 
 
取扱い終了
35603066 GQ-1637WE-BL-13A 13A
104,000
 
 
取扱い終了
35603075 GQ-1637WE-BL-LPG LPG
104,000
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
87070426 GQ-1639WE-BL-13A 35436109 GQ-1639WE-1BL-13A GQ-1639WE-1BL-13A ガス給湯器 ユコアGQ GQ-1639WE-1 BL ノーリツ 35436109 ガス給湯器 ユコアGQ GQ-1639WE-1 BL ノーリツ 1台 61,980 税込68,178 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
87070435 GQ-1639WE-BL-LPG 35436093 GQ-1639WE-1BL-LPG GQ-1639WE-1BL-LPG ガス給湯器 ユコアGQ GQ-1639WE-1 BL ノーリツ 35436093 ガス給湯器 ユコアGQ GQ-1639WE-1 BL ノーリツ 1台 61,980 税込68,178 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
87070435
2018-01-22
用途:
風呂の給湯器
オダ電機サービス 様

注文しまして、いつものようにすぐ届きました。何でもモノタロウさんです、これからも利用させていただきます

対象商品:
87070426
2015-09-16
用途:
建築リホーム現場
有限会社野中工務店 様 (建設業・工事業)

安い機種なのでそれなりの物である。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「給湯機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする