曜日別特売

2輪用液別バッテリー(電解液注入済タイプ)

2輪用液別バッテリー(電解液注入済タイプ) - ACDelco
(8件のレビュー)

世界のAC-DELCOブランド。シールドタイプ、メンテナンスフリータイプの二輪車用バッテリーです。こちらの商品は電解液注入済みタイプになっております。電解液注入済みタイプは液別タイプの2輪用バッテリーにあらかじめ液入れを行った状態で出荷しております。そのため面倒な毒物及び劇物取締法に基づく『譲受書』の回収は必要ありません。(液入り充電済みの為、商品到着後、すぐに車両への取付が可能です。)

用途バイク用バッテリー電圧(V)12内容量1個
注意
※傾斜搭載は不可となります。
※充電は、二輪車専用・密閉型対応充電器でお願いします。
※ご使用の前に、取扱説明書を、よく、ご確認下さい。
※液入充電済
18件中 118各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
バッテリー容量(Ah)
寸法(長さ×幅×高さ)(mm)
他社参考品番(FURUKAWA)
他社参考品番(GSユアサ)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
35648243DT4L-BS3113×70×85FT4L-BSYT4L-BS
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
地域運賃
35648252DTR4A-BS2.3113×48×85FTR4A-BSYTR4A-BS
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
地域運賃
35648261DT4B-BS2.3113×38×85FT4B-BSYT4B-BS
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
地域運賃
35648277DTX4L-BS3113×70×85FTH4L-BSYTX4L-BS
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
地域運賃
35648286DTX5L-BS4113×70×105FTX5L-BSYTX5L-BS
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
地域運賃
35648295DTX7L-BS6113×70×130FTX7L-BSYTX7L-BS
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
地域運賃
35648304DTX7A-BS6150×87×93FTX7A-BSYTX7A-BS
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
地域運賃
35648313DTX9-BS8150×87×105FTX9-BSYTX9-BS
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
地域運賃
35648322DTX12-BS10150×87×130FTX12-BSYTX12-BS
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
地域運賃
35648331DTX14-BS12150×87×145FTX14-BSYTX14-BS
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
地域運賃
35648347DTX20L-BS18175×87×155FTX20L-BSYTX20L-BS
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
地域運賃
36803121DTZ7-BS6113×70×105FTZ7SYTZ7S
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
地域運賃
36803137DTZ10-BS8.6150×87×93FTZ10SYTZ10S
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
地域運賃
36803146DTZ12-BS11150×87×111FTZ12SYTZ12S
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
地域運賃
36803155DTZ14-BS11.2150×87×111-YTZ14S
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
地域運賃
36803164DT9B-BS8150×70×105FT9B-4GT9B-4
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
地域運賃
36803173DT12B-BS10150×70×130FT12B-4GT12B-4
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
地域運賃
36803182DT14B-BS12150×70×145-GT14B-4
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:8
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 35648277
2017-02-26
用途: バッテリー交換

結構すぐにダメになってしまうので、こまめに購入出来る金額は良い。

1が参考にしています
対象商品 : 36803173
2016-10-23
用途: バイクのバッテリー

5年間よくもってもらって期待以上でした。
再度購入したかったのですが、扱いが無くなってしまい、残念です。

対象商品 : 35648277
2012-06-19
用途: 原付用バッテリー
建設業・工事業

ACDelcoで、この価格なら買得だと思います。
他サイトでもっと安い所が在りましたが
送料等の合計すると同じでした。
交換したばかりなので、耐久性はこれからです。

2013-07-06
用途: バイク車検時の交換

車検時にACデルコ商品と思って購入しましたが、一年半でセルが回らなくなりました。普段乗っていないので定期的に充電していましたが、だめになりました。残念です。

1が参考にしています
対象商品 : 35648295
2013-01-30
用途: バイクに搭載

バイク便使用のバイクに搭載しているのですが、以前バイクショップで同じ商品を購入し3年ほど使用していたので今回Monotaroで購入したのですが、バッテリーが不良品だったのか、本体が膨れてきて、電圧がしっかり上がらないのか、始動性が悪くなり朝、エンジンがかかりません。わずか半年ぐらいでこの状態では困ります。

2が参考にしています
MonotaROからの回答

ご意見ありがとうございます。
この度のご意見を、改善要望としてメーカーへと申し伝えさせて頂きます。

対象商品 : 35648304
2012-06-05
用途: 大型スクーターのバッテリー交換

値段的に手頃感があり購入しました。今のところ問題なく使用しています。

対象商品 : 36803173
2011-10-30
用途: 交換用
建設業・工事業

使用した感想は、まだ書けませんが。どうなることやら。
品質的には未知数ですが、生産国・外箱・説明書は胡散臭さ満点です。
そこそこのメーカーだと思ってましたが微妙ですね。

1が参考にしています
対象商品 : 36803164
2011-11-04
用途: オートバイメンテ
松戸市秋山土地区画整理 五味

国産が高いので定評あるACDelco製品で問題ありません。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
バッテリーは長期在庫品だと品質的に問題がありますが、大丈夫ですか?
回答:
商品として正常に使用できるものをお届けしております。万が一不備がございました場合はご連絡ください。
対象商品:
35648277
2011-10-31

バッテリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする