スーパートルクシンクロベルトSTS 600S8M
円弧状の歯形を持ち、プーリとの干渉の無い円滑な噛み合いをするため、低速から高速まで安定した性能を発揮します。
伝動能力が高くベルト幅を狭く設計できる優れた特長を持った歯付きベルトです。
高トルク伝動。低騒音。長寿命。メンテナンスフリー。コストダウンが可能。
- 材質
- ゴム
- ベルト幅(mm)
- 60.0
- 種類
- シンクロベルト
- ピッチ(mm)
- 8
- ベルト厚(mm)
- 5.3
- ベルト形
- S8M
- 内容量
- 1本
伝導部品 の新着商品
カテゴリ



代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
| 注文コード | 品番 | 代替品注文コード | 代替品品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35672226 | 600S8M352 | 62933002 | 600HPS8M352 | ![]() | ハイパフォーマンススーパートルクシンクロベルトHP-STS 600S8M | バンドー化学 | 1本 | ¥7,298 税込¥8,028 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
| 35672235 | 600S8M384 | 62933018 | 600HPS8M384 | ![]() | ハイパフォーマンススーパートルクシンクロベルトHP-STS 600S8M | バンドー化学 | 1本 | ¥7,998 税込¥8,798 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
| 35672244 | 600S8M408 | 62933027 | 600HPS8M408 | ![]() | ハイパフォーマンススーパートルクシンクロベルトHP-STS 600S8M | バンドー化学 | 1本 | ¥8,998 税込¥9,898 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
| 35672253 | 600S8M424 | 62933036 | 600HPS8M424 | ![]() | ハイパフォーマンススーパートルクシンクロベルトHP-STS 600S8M | バンドー化学 | 1本 | ¥8,998 税込¥9,898 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
| 35672271 | 600S8M456 | 62933045 | 600HPS8M456 | ![]() | ハイパフォーマンススーパートルクシンクロベルトHP-STS 600S8M | バンドー化学 | 1本 | ¥9,798 税込¥10,778 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
| 35672287 | 600S8M480 | 62933054 | 600HPS8M480 | ![]() | ハイパフォーマンススーパートルクシンクロベルトHP-STS 600S8M | バンドー化学 | 1本 | ¥9,998 税込¥10,998 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
| 35672314 | 600S8M520 | 62933063 | 600HPS8M520 | ![]() | ハイパフォーマンススーパートルクシンクロベルトHP-STS 600S8M | バンドー化学 | 1本 | ¥10,980 税込¥12,078 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
| 35672323 | 600S8M528 | 62933072 | 600HPS8M528 | ![]() | ハイパフォーマンススーパートルクシンクロベルトHP-STS 600S8M | バンドー化学 | 1本 | ¥12,980 税込¥14,278 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
| 35672332 | 600S8M560 | 62933088 | 600HPS8M560 | ![]() | ハイパフォーマンススーパートルクシンクロベルトHP-STS 600S8M | バンドー化学 | 1本 | ¥12,980 税込¥14,278 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
| 35672341 | 600S8M584 | 62933097 | 600HPS8M584 | ![]() | ハイパフォーマンススーパートルクシンクロベルトHP-STS 600S8M | バンドー化学 | 1本 | ¥13,980 税込¥15,378 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
| 35672357 | 600S8M600 | 62933106 | 600HPS8M600 | ![]() | ハイパフォーマンススーパートルクシンクロベルトHP-STS 600S8M | バンドー化学 | 1本 | ¥12,980 税込¥14,278 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
| 35672366 | 600S8M632 | 62933115 | 600HPS8M632 | ![]() | ハイパフォーマンススーパートルクシンクロベルトHP-STS 600S8M | バンドー化学 | 1本 | ¥14,980 税込¥16,478 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
| 35672375 | 600S8M640 | 62933124 | 600HPS8M640 | ![]() | ハイパフォーマンススーパートルクシンクロベルトHP-STS 600S8M | バンドー化学 | 1本 | ¥14,980 税込¥16,478 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
| 35672384 | 600S8M656 | 62933133 | 600HPS8M656 | ![]() | ハイパフォーマンススーパートルクシンクロベルトHP-STS 600S8M | バンドー化学 | 1本 | ¥15,980 税込¥17,578 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
| 35672393 | 600S8M672 | 62933142 | 600HPS8M672 | ![]() | ハイパフォーマンススーパートルクシンクロベルトHP-STS 600S8M | バンドー化学 | 1本 | ¥14,980 税込¥16,478 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
| 35672402 | 600S8M680 | 62933158 | 600HPS8M680 | ![]() | ハイパフォーマンススーパートルクシンクロベルトHP-STS 600S8M | バンドー化学 | 1本 | ¥15,980 税込¥17,578 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
| 35672411 | 600S8M712 | 62933167 | 600HPS8M712 | ![]() | ハイパフォーマンススーパートルクシンクロベルトHP-STS 600S8M | バンドー化学 | 1本 | ¥14,980 税込¥16,478 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
| 35672427 | 600S8M720 | 62933176 | 600HPS8M720 | ![]() | ハイパフォーマンススーパートルクシンクロベルトHP-STS 600S8M | バンドー化学 | 1本 | ¥14,980 税込¥16,478 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
| 35672436 | 600S8M728 | 62933185 | 600HPS8M728 | ![]() | ハイパフォーマンススーパートルクシンクロベルトHP-STS 600S8M | バンドー化学 | 1本 | ¥15,980 税込¥17,578 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
| 35672445 | 600S8M760 | 62933194 | 600HPS8M760 | ![]() | ハイパフォーマンススーパートルクシンクロベルトHP-STS 600S8M | バンドー化学 | 1本 | ¥18,980 税込¥20,878 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
| 35672454 | 600S8M800 | 62933203 | 600HPS8M800 | ![]() | ハイパフォーマンススーパートルクシンクロベルトHP-STS 600S8M | バンドー化学 | 1本 | ¥12,980 税込¥14,278 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
| 35672463 | 600S8M824 | 62933212 | 600HPS8M824 | ![]() | ハイパフォーマンススーパートルクシンクロベルトHP-STS 600S8M | バンドー化学 | 1本 | ¥18,980 税込¥20,878 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
| 35672472 | 600S8M840 | 62933228 | 600HPS8M840 | ![]() | ハイパフォーマンススーパートルクシンクロベルトHP-STS 600S8M | バンドー化学 | 1本 | ¥18,980 税込¥20,878 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
| 35672481 | 600S8M848 | 62933237 | 600HPS8M848 | ![]() | ハイパフォーマンススーパートルクシンクロベルトHP-STS 600S8M | バンドー化学 | 1本 | ¥18,980 税込¥20,878 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
| 35672497 | 600S8M880 | 62933246 | 600HPS8M880 | ![]() | ハイパフォーマンススーパートルクシンクロベルトHP-STS 600S8M | バンドー化学 | 1本 | ¥19,980 税込¥21,978 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
| 35672506 | 600S8M888 | 62933255 | 600HPS8M888 | ![]() | ハイパフォーマンススーパートルクシンクロベルトHP-STS 600S8M | バンドー化学 | 1本 | ¥19,980 税込¥21,978 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
| 35672515 | 600S8M896 | 62933264 | 600HPS8M896 | ![]() | ハイパフォーマンススーパートルクシンクロベルトHP-STS 600S8M | バンドー化学 | 1本 | ¥19,980 税込¥21,978 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
| 35672524 | 600S8M920 | 62933273 | 600HPS8M920 | ![]() | ハイパフォーマンススーパートルクシンクロベルトHP-STS 600S8M | バンドー化学 | 1本 | ¥19,980 税込¥21,978 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
| 35672533 | 600S8M944 | 62933282 | 600HPS8M944 | ![]() | ハイパフォーマンススーパートルクシンクロベルトHP-STS 600S8M | バンドー化学 | 1本 | ¥21,980 税込¥24,178 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
| 35672542 | 600S8M960 | 62933298 | 600HPS8M960 | ![]() | ハイパフォーマンススーパートルクシンクロベルトHP-STS 600S8M | バンドー化学 | 1本 | ¥22,980 税込¥25,278 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
| 35672551 | 600S8M976 | 62933307 | 600HPS8M976 | ![]() | ハイパフォーマンススーパートルクシンクロベルトHP-STS 600S8M | バンドー化学 | 1本 | ¥22,980 税込¥25,278 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
| 35672567 | 600S8M984 | 62933316 | 600HPS8M984 | ![]() | ハイパフォーマンススーパートルクシンクロベルトHP-STS 600S8M | バンドー化学 | 1本 | ¥22,980 税込¥25,278 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
| 35672576 | 600S8M1000 | 62933325 | 600HPS8M1000 | ![]() | ハイパフォーマンススーパートルクシンクロベルトHP-STS 600S8M | バンドー化学 | 1本 | ¥22,980 税込¥25,278 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
| 35672585 | 600S8M1032 | 62933334 | 600HPS8M1032 | ![]() | ハイパフォーマンススーパートルクシンクロベルトHP-STS 600S8M | バンドー化学 | 1本 | ¥17,980 税込¥19,778 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
| 35672594 | 600S8M1040 | 62933343 | 600HPS8M1040 | ![]() | ハイパフォーマンススーパートルクシンクロベルトHP-STS 600S8M | バンドー化学 | 1本 | ¥21,980 税込¥24,178 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
| 35672603 | 600S8M1056 | 62933352 | 600HPS8M1056 | ![]() | ハイパフォーマンススーパートルクシンクロベルトHP-STS 600S8M | バンドー化学 | 1本 | ¥22,980 税込¥25,278 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
| 35672612 | 600S8M1096 | 62933368 | 600HPS8M1096 | ![]() | ハイパフォーマンススーパートルクシンクロベルトHP-STS 600S8M | バンドー化学 | 1本 | ¥21,980 税込¥24,178 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
| 35672621 | 600S8M1120 | 62933377 | 600HPS8M1120 | ![]() | ハイパフォーマンススーパートルクシンクロベルトHP-STS 600S8M | バンドー化学 | 1本 | ¥19,980 税込¥21,978 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
| 35672637 | 600S8M1136 | 62933386 | 600HPS8M1136 | ![]() | ハイパフォーマンススーパートルクシンクロベルトHP-STS 600S8M | バンドー化学 | 1本 | ¥22,980 税込¥25,278 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
| 35672646 | 600S8M1152 | 62933395 | 600HPS8M1152 | ![]() | ハイパフォーマンススーパートルクシンクロベルトHP-STS 600S8M | バンドー化学 | 1本 | ¥21,980 税込¥24,178 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
| 35672655 | 600S8M1160 | 62933404 | 600HPS8M1160 | ![]() | ハイパフォーマンススーパートルクシンクロベルトHP-STS 600S8M | バンドー化学 | 1本 | ¥22,980 税込¥25,278 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
| 35672664 | 600S8M1184 | 62933413 | 600HPS8M1184 | ![]() | ハイパフォーマンススーパートルクシンクロベルトHP-STS 600S8M | バンドー化学 | 1本 | ¥24,980 税込¥27,478 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
| 35672673 | 600S8M1192 | 62933422 | 600HPS8M1192 | ![]() | ハイパフォーマンススーパートルクシンクロベルトHP-STS 600S8M | バンドー化学 | 1本 | ¥24,980 税込¥27,478 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
| 35672682 | 600S8M1200 | 62933438 | 600HPS8M1200 | ![]() | ハイパフォーマンススーパートルクシンクロベルトHP-STS 600S8M | バンドー化学 | 1本 | ¥24,980 税込¥27,478 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
| 35672691 | 600S8M1216 | 62933447 | 600HPS8M1216 | ![]() | ハイパフォーマンススーパートルクシンクロベルトHP-STS 600S8M | バンドー化学 | 1本 | ¥24,980 税込¥27,478 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
| 35672707 | 600S8M1224 | 62933456 | 600HPS8M1224 | ![]() | ハイパフォーマンススーパートルクシンクロベルトHP-STS 600S8M | バンドー化学 | 1本 | ¥24,980 税込¥27,478 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
| 35672716 | 600S8M1240 | 62933465 | 600HPS8M1240 | ![]() | ハイパフォーマンススーパートルクシンクロベルトHP-STS 600S8M | バンドー化学 | 1本 | ¥24,980 税込¥27,478 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
| 35672725 | 600S8M1248 | 62933474 | 600HPS8M1248 | ![]() | ハイパフォーマンススーパートルクシンクロベルトHP-STS 600S8M | バンドー化学 | 1本 | ¥24,980 税込¥27,478 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
| 35672734 | 600S8M1272 | 62933483 | 600HPS8M1272 | ![]() | ハイパフォーマンススーパートルクシンクロベルトHP-STS 600S8M | バンドー化学 | 1本 | ¥24,980 税込¥27,478 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
| 35672743 | 600S8M1280 | 62933492 | 600HPS8M1280 | ![]() | ハイパフォーマンススーパートルクシンクロベルトHP-STS 600S8M | バンドー化学 | 1本 | ¥24,980 税込¥27,478 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |


















![ローラチェンカップリング用 ケース 三興製作所[配管] ローラチェンカップリング用 ケース 三興製作所[配管]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03579236-260908-02.jpg)
![ローラチェンカップリング用 チェーン 三興製作所[配管] ローラチェンカップリング用 チェーン 三興製作所[配管]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03579042-260908-02.jpg)
![ローラチェンカップリング用 本体 三興製作所[配管] ローラチェンカップリング用 本体 三興製作所[配管]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03578877-260910-02.jpg)




