曜日別特売
600S8M1216 スーパートルクシンクロベルトSTS 600S8M バンドー化学 35672691

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

600S8M1216 スーパートルクシンクロベルトSTS 600S8M バンドー化学 35672691
600S8M1216 スーパートルクシンクロベルトSTS 600S8M バンドー化学 35672691

スーパートルクシンクロベルトSTS 600S8M

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1本
注文コード
35672691
品番
600S8M1216
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥24,220

円弧状の歯形を持ち、プーリとの干渉の無い円滑な噛み合いをするため、低速から高速まで安定した性能を発揮します。
伝動能力が高くベルト幅を狭く設計できる優れた特長を持った歯付きベルトです。
高トルク伝動。低騒音。長寿命。メンテナンスフリー。コストダウンが可能。

歯数
152
ベルトピッチ周長(mm)
1216
材質
ゴム
ベルト幅(mm)
60.0
種類
シンクロベルト
ピッチ(mm)
8
ベルト厚(mm)
5.3
ベルト形
S8M

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
35672691600S8M121662933447600HPS8M1216600S8M1216 ハイパフォーマンススーパートルクシンクロベルトHP-STS 600S8M バンドー化学 62933447ハイパフォーマンススーパートルクシンクロベルトHP-STS 600S8Mバンドー化学1本
¥24,980
税込¥27,478
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ベルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする