曜日別特売

(+)鍋小ネジ(PEEK)

(+)鍋小ネジ(PEEK) - 大阪魂(+)鍋小ネジ(PEEK) - 大阪魂
(1件のレビュー)
材質PEEK(ピーク)頭部形状穴の形状十字穴内容量1個
全34種類を絞り込む
ねじの呼び
ねじピッチ
長さ(mm)
34種類すべて表示中
注文コード
品番
ねじの呼び
ねじピッチ
長さ(mm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
357944553×6M30.56
139
153(税込)
5日以内出荷
返品不可
357944643×8M30.58
139
153(税込)
5日以内出荷
返品不可
357944733×10M30.510
139
153(税込)
当日出荷
357944823×12M30.512
179
197(税込)
5日以内出荷
返品不可
357944913×15M30.515
269
296(税込)
当日出荷
357945073×16M30.516
309
340(税込)
5日以内出荷
返品不可
357945163×20M30.520
349
384(税込)
5日以内出荷
返品不可
357945253×25M30.525
379
417(税込)
5日以内出荷
返品不可
357945344×6M40.76
199
219(税込)
5日以内出荷
返品不可
357945434×8M40.78
199
219(税込)
5日以内出荷
返品不可
357945524×10M40.710
199
219(税込)
5日以内出荷
返品不可
357945614×12M40.712
239
263(税込)
6日以内出荷
返品不可
357945774×15M40.715
269
296(税込)
5日以内出荷
返品不可
357945864×16M40.716
269
296(税込)
4日以内出荷
返品不可
357945954×20M40.720
289
318(税込)
4日以内出荷
返品不可
357946044×25M40.725
319
351(税込)
5日以内出荷
返品不可
357946134×30M40.730
359
395(税込)
当日出荷
357946225×8M50.88
379
417(税込)
5日以内出荷
返品不可
357946315×10M50.810
379
417(税込)
5日以内出荷
返品不可
357946475×12M50.812
389
428(税込)
5日以内出荷
返品不可
357946565×15M50.815
429
472(税込)
5日以内出荷
返品不可
357946655×16M50.816
449
494(税込)
5日以内出荷
返品不可
357946745×20M50.820
449
494(税込)
5日以内出荷
返品不可
357946835×25M50.825
719
791(税込)
5日以内出荷
返品不可
357946925×30M50.830
839
923(税込)
5日以内出荷
返品不可
357947016×10M61.010
519
571(税込)
5日以内出荷
返品不可
357947176×12M61.012
519
571(税込)
5日以内出荷
返品不可
357947266×15M61.015
579
637(税込)
5日以内出荷
返品不可
357947356×20M61.020
779
857(税込)
5日以内出荷
返品不可
357947446×25M61.025
999
1,099(税込)
5日以内出荷
返品不可
357947536×30M61.030
1,298
1,428(税込)
5日以内出荷
返品不可
357947628×15M81.2515
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
357947718×20M81.2520
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
357947878×30M81.2530
1,998
2,198(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 35794491
2019-12-06
用途: 部品の押し込み機構
コフロック株式会社製造業

掛りが有、十字溝部分が無く完全な球体の物を調査中。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4531:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする