スーパーデューティーラビングコンパウンド

スーパーデューティーラビングコンパウンド 3M(スリーエム)
(16件のレビュー)

塗装後の肌が荒れてしまった場合、素早くゆず肌を落とすことができます。液状。

用途目消し・肌調整用 トラスコ品番835-7642 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性液体類 危険物の数量4.92kg 内容量1缶(4L)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
35677932 5955
オープン
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 16
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
35677932
2024-03-05
用途:
FRPのボート磨きに使用しました!
プロボックス株式会社 様 (建設業・工事業)

FRPボディーの船体磨きに使用しました、ボートハル部分の色あせが結構な酷い状態でしたが
こちらの商品がネットでいいと確認したので購入んして試しました
いい感じで鏡面になりました 粒子とそては結構粗目で心配しましたが磨くととてもいい感じに仕上がりましたね!流石3M商品です。

対象商品:
35677932
2021-06-13
用途:
塗装作業時
凰呀 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

かなりの研磨力があると思います。研磨力を求めるなら本商品がよいです。手で触ってもザラザラしているのがわかります。研磨しやすいです。

対象商品:
35677932
2021-04-05
用途:
塗装作業後

以前は他店から購入してましたが、モノタロウさんで取り扱いがあって非常に助かりました。
研磨力があるので綺麗におちます。

2022-07-26
用途:
磨き
田中自動車 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

粗めなのでガッツリ磨ける
年々値上げしてるのは勘弁してください

対象商品:
35677932
2019-11-03
用途:
塗装後の肌調整処理
自動車・二輪車・自転車関連業

以前使っていたものより研磨力が当方の使い方に合っています。安く買えるのがなによりです。

対象商品:
35677932
2015-08-20
用途:
自動車研磨用
自動車・二輪車・自転車関連業

何度も購入しておりますが、使いやすく研磨しやすいです。又、購入いたします。

対象商品:
35677932
2017-04-28
用途:
バイクの磨きに
マックスモーターズ 様 (製造業)

安心のスリーエム社製。手で触ると結構ざらざらしますが、ポリッシャーで研磨するときちんと艶が出ます。

1人が参考にしています
対象商品:
35677932
2017-04-16
用途:
クルマのボディ磨き
青木自動車 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

もう何年も使用している、信頼できる商品です。
他で購入するより安いので、リピート買いしてます。
一緒に使用している、バフが欠品中なので、
早く入荷する事を希望します。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

コンパウンドの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/compound/
2022-09-09
質問:
研磨剤の種類、番手、その他の特徴を詳しく教えてください。
回答:
研磨剤種類はシリカとなります。
番手はメーカーが公表していないとのことでございました。
こちらの商品は800番-1000番のペーパーで研磨した際のキズを消す粗目の研磨力の強いコンパウンドとなります。
ご検討の程何卒宜しくお願い致します。
対象商品:
35677932
2012-08-03

「自動車用研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする