バイピッチチェーン Rローラ形

バイピッチチェーン Rローラ形 椿本チエイン バイピッチチェーン Rローラ形 椿本チエイン バイピッチチェーン Rローラ形 椿本チエイン

一般用A系ローラチェーンのピッチを2倍にし、プレートをフラット形状とした搬送用チェーンです。
ローラ外径がプレート幅よりも大きく、バイピッチチェーンに組みこまれます。
最も基本的で汎用性のあるローラで負担要領が大きく、磨耗抵抗が低い特長があります。
ISO1275のA系ASME B29.100、JIS B1803に規定されています。
全長精度が高い。

列数1 ユニット長さ(m)3 材質スチール製 材質(本体)スチール 種類ローラーチェーン 形式Rローラ形 使用温度範囲(℃)-10~150 チェーン形式バイピッチチェーン 内容量1本
お気に入りに追加
5件中 1~5件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
リンク内幅(mm)
ユニットリンク数
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
35705266 RF2040R 25.4 7.95 120 (継手リンク)クリップ形、(本体チェーン)リベット形
10,600
7,398
8,138 (税込)
翌日出荷
35705275 RF2050R 31.75 9.53 96 (継手リンク)クリップ形、(本体チェーン)リベット形
10,600
7,398
8,138 (税込)
翌日出荷
35705284 RF2060R 38.1 12.7 80 (継手リンク)クリップ形、(本体チェーン)リベット形
16,600
11,980
13,178 (税込)
翌日出荷
35705293 RF2080R 50.8 15.88 60 (継手リンク)割りピン形、(本体チェーン)リベット形
24,400
16,980
18,678 (税込)
6日以内出荷

返品不可
35705302 RF2100R 63.5 19.05 48 (継手リンク)割りピン形、(本体チェーン)リベット形
41,600
28,980
31,878 (税込)
4日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チェーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする