ターミナルキット

ターミナルキット 日立オートパーツ&サービス
(1件のレビュー)

セット内容
【ギボシ形プラグ】
B-1:適用電線 0.50~2.00mm2、オス×100個
【ギボシ形ソケット】
B-2:適用電線 0.50~2.00mm2、メス×100個
【絶縁スリーブ】
B-3:電線被覆外径 2.5mm×100個
B-4:電線被覆外径 2.5mm×100個
【110差込形プラグ(シェルセット用端子)】
B-5:適用電線 0.50~1.25mm2×100個
【110差込形ソケット(シェルセット用端子)】
B-6:適用電線 0.50~1.25mm2×100個
【250差込形プラグ(シェルセット用端子)】
B-9:適用電線 0.50~2.00mm2×100個
【250差込形ソケット(シェルセット用端子)】
B-10:適用電線 0.50~2.00mm2×100個
【ギボシ形Wソケット】
B-16:適用電線 0.50~2.00mm2×100個
【Wスリーブ】
B-17:電線被覆外径 2.5mm×50個
【クワ形端子(Bタイプ)】
B-21:適用電線 0.50~1.25mm2 4mm穴×100個
B-22:適用電線 0.50~1.25mm2 5mm穴×100個
【スプライス】
B-48:適用電線 1.25~2.00mm2×100個
【圧着工具】
FRH-07:圧着範囲:0.30~2.00mm2、全長:235mm、質量:0.25kg×1丁
質量(kg)2.55 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)360×250×52 内容量1セット
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
35717963 B2NKIT
25,100
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
35717963
2012-10-30
用途:
自動車の配線接続等

初期投資は掛かるものの、一度購入すれば後は部品を補充すればいいだけ。
某お手軽キットより信頼性ば抜群に上だと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自動車用圧着端子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする