ターミナルキット2

ターミナルキット2 日立オートパーツ&サービス

セット内容
【ギボシ形プラグ】
B-1:適用電線 0.50~2.00mm2、オス×20個
【ギボシ形ソケット】
B-2:適用電線 0.50~2.00mm2、メス×20個
【絶縁スリーブ】
B-3:電線被覆外径 2.5mm×20個
B-4:電線被覆外径 2.5mm×20個
【110差込形プラグ(シェルセット用端子)】
B-5:適用電線 0.50~1.25mm2×20個
【110差込形ソケット(シェルセット用端子)】
B-6:適用電線 0.50~1.25mm2×20個
【110シェルセット】
B-7:4極・オスメス×2組
【250差込形プラグ(シェルセット用端子)】
B-9:適用電線 0.50~2.00mm2×20個
【250差込形ソケット(シェルセット用端子)】
B-10:適用電線 0.50~2.00mm2×20個
【クワ型端子(Bタイプ)】
B-21:適用電線 0.50~1.25mm2 4mm穴×20個
B-22:適用電線 0.50~1.25mm2 5mm穴×20個
【250シェルセット】
B-37R:2極T型・オスメス×1組
【スプライス】
B-48:適用電線 1.25~2.00mm2×20個
【圧着工具】
FRH-07:圧着範囲:0.30~2.00mm2、全長:235mm、質量:0.25kg×1丁
質量(kg)0.6 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)260×145×27 内容量1セット
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
35717972 BKIT-Ⅱ
8,630
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自動車用圧着端子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする