電源分岐キット
セット内容
【ギボシ形プラグ】
B-1:適用電線 0.50~2.00mm2×10個
【絶縁スリーブ】
B-3:電線被覆外径 2.5mm×10個
【ギボシ形Wソケット】
B-16:適用電線 0.50~2.00mm2×5個
【Wスリーブ】
B-17:電線被覆外径 2.5mm×5個
【スプライス】
B-48:適用電線 1.25~2.00mm2×20個
B-49:適用電線 2.00~5.50mm2×20個
B-80:適用電線 0.50~1.25mm2×20個
【分岐タップ】
B-51S:適用電線 0.18~0.36mm2、白×10個
B-51:適用電線 0.50~0.85mm2、赤×5個
B-52:適用電線 1.25~2.00mm2、青×5個
B-59:適用電線 本線 3.50-4.00mm2/分岐線 0.85-2.00mm2、茶×5個
B-78:適用電線 本線 0.85-2.00mm2/分岐線 0.30-0.85mm2、赤×5個
B-79:適用電線 0.35~1.25mm2、ピンク×5個
【配線付分岐タップ】
B-81:適用電線 0.18~0.36mm2、9A、白×2本
B-82:適用電線 0.50~0.85mm2、12A、赤×2本
B-83:適用電線 1.25~2.00mm2、20A、青×2本
【アース分岐コード】
B-84:6mm穴、20A、分岐線3本×2本
【熱収縮チューブ】
EST-5:収縮前内径4.60mm、収縮後内径2.30mm×赤、黒各1本
【ハーネステープ】
ETP-19:19mm(W)×20mm(L)×1個
質量(kg)0.5
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)260×175×42
内容量1セット
B-1:適用電線 0.50~2.00mm2×10個
【絶縁スリーブ】
B-3:電線被覆外径 2.5mm×10個
【ギボシ形Wソケット】
B-16:適用電線 0.50~2.00mm2×5個
【Wスリーブ】
B-17:電線被覆外径 2.5mm×5個
【スプライス】
B-48:適用電線 1.25~2.00mm2×20個
B-49:適用電線 2.00~5.50mm2×20個
B-80:適用電線 0.50~1.25mm2×20個
【分岐タップ】
B-51S:適用電線 0.18~0.36mm2、白×10個
B-51:適用電線 0.50~0.85mm2、赤×5個
B-52:適用電線 1.25~2.00mm2、青×5個
B-59:適用電線 本線 3.50-4.00mm2/分岐線 0.85-2.00mm2、茶×5個
B-78:適用電線 本線 0.85-2.00mm2/分岐線 0.30-0.85mm2、赤×5個
B-79:適用電線 0.35~1.25mm2、ピンク×5個
【配線付分岐タップ】
B-81:適用電線 0.18~0.36mm2、9A、白×2本
B-82:適用電線 0.50~0.85mm2、12A、赤×2本
B-83:適用電線 1.25~2.00mm2、20A、青×2本
【アース分岐コード】
B-84:6mm穴、20A、分岐線3本×2本
【熱収縮チューブ】
EST-5:収縮前内径4.60mm、収縮後内径2.30mm×赤、黒各1本
【ハーネステープ】
ETP-19:19mm(W)×20mm(L)×1個