スタンダードセットカラー ベアリング固定用 SUS304

スタンダードセットカラー ベアリング固定用 SUS304 - 岩田製作所スタンダードセットカラー ベアリング固定用 SUS304 - 岩田製作所スタンダードセットカラー ベアリング固定用 SUS304 - 岩田製作所スタンダードセットカラー ベアリング固定用 SUS304 - 岩田製作所スタンダードセットカラー ベアリング固定用 SUS304 - 岩田製作所スタンダードセットカラー ベアリング固定用 SUS304 - 岩田製作所スタンダードセットカラー ベアリング固定用 SUS304 - 岩田製作所

止めネジで取り付ける汎用タイプ。
止めネジでシャフトを押さえて固定するセットカラーです。
簡易的な位置決めなどに使用でき、最もコンパクトなタイプです。

用途ベアリング固定用材質ステンレス(SUS304)種別スタンダードRoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
36件中 136各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内径B(Φmm)
外径D(Φmm)
寸法D1(Φmm)
幅L(mm)
寸法L1(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
35725812SC0307SB37(±0.1)57.5(±0.1)2.5
500
478
526(税込)
翌々日出荷
返品不可
35725821SC0407SB48(±0.1)67.5(±0.1)2.5
500
478
526(税込)
当日出荷
35725837SC0507SB511(±0.1)7.27.5(±0.1)2.5
580
568
625(税込)
当日出荷
返品不可
35725846SC0607SB1613(±0.1)8.47.5(±0.1)2.5
600
569
626(税込)
翌々日出荷
返品不可
35725855SC0607SB2613(±0.1)9.27.5(±0.1)2.5
600
569
626(税込)
翌々日出荷
返品不可
35725864SC0607SB3613(±0.1)87.5(±0.1)2.5
600
569
626(税込)
当日出荷
35725873SC0809SB1818(±0.1)11.79.5(±0.1)2.5
720
699
769(税込)
当日出荷
35725882SC0809SB2818(±0.1)11.49.5(±0.1)2.5
720
699
769(税込)
翌々日出荷
35725891SC0809SB3818(±0.1)10.49.5(±0.1)2.5
720
699
769(税込)
当日出荷
35725907SC1011SB11020(±0.1)14.211(±0.1)3
840
799
879(税込)
当日出荷
35725916SC1011SB21020(±0.1)16.711(±0.1)3
840
799
879(税込)
当日出荷
35725925SC1011SB31020(±0.1)13.211(±0.1)3
840
799
879(税込)
当日出荷
35725934SC1211SB11222(±0.1)17.211(±0.1)3
960
919
1,011(税込)
当日出荷
35725943SC1211SB21222(±0.1)17.711(±0.1)3
960
919
1,011(税込)
翌々日出荷
返品不可
35725952SC1211SB31222(±0.1)15.211(±0.1)3
960
919
1,011(税込)
当日出荷
35725961SC1511SB11525(±0.1)20.211(±0.1)3
1,010
959
1,055(税込)
当日出荷
35725977SC1511SB21525(±0.1)21.211(±0.1)3
1,010
959
1,055(税込)
当日出荷
35725986SC1511SB31525(±0.1)18.711(±0.1)3
1,010
959
1,055(税込)
当日出荷
返品不可
35725995SC1713SB11728(±0.1)22.213(±0.1)3
1,180
1,098
1,208(税込)
3日以内出荷
返品不可
35726004SC1713SB21728(±0.1)24.213(±0.1)3
1,180
1,098
1,208(税込)
翌々日出荷
35726013SC1713SB31728(±0.1)20.213(±0.1)3
1,180
1,098
1,208(税込)
翌々日出荷
35726022SC2013SB12035(±0.1)25.213(±0.1)3
1,300
1,198
1,318(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月31日
35726031SC2013SB22035(±0.1)27.213(±0.1)3
1,300
1,198
1,318(税込)
当日出荷
35726047SC2013SB32035(±0.1)24.713(±0.1)3
1,300
1,198
1,318(税込)
翌々日出荷
返品不可
35726056SC2513SB12538(±0.1)31.213.5(±0.1)3.5
1,660
1,598
1,758(税込)
当日出荷
35726065SC2513SB22538(±0.1)33.213.5(±0.1)3.5
1,660
1,598
1,758(税込)
当日出荷
返品不可
35726074SC2513SB32538(±0.1)30.213.5(±0.1)3.5
1,660
1,598
1,758(税込)
翌々日出荷
35726083SC3015SB13045(±0.1)38.215.5(±0.1)3.5
1,950
1,898
2,088(税込)
翌々日出荷
35726092SC3015SB23045(±0.1)40.215.5(±0.1)3.5
1,950
1,898
2,088(税込)
翌々日出荷
35726101SC3015SB33045(±0.1)35.215.5(±0.1)3.5
1,950
1,898
2,088(税込)
翌々日出荷
返品不可
35726117SC3516SB13550(±0.1)43.216.5(±0.1)4.5
2,360
2,298
2,528(税込)
翌々日出荷
返品不可
35726126SC3516SB23550(±0.1)46.216.5(±0.1)4.5
2,360
2,298
2,528(税込)
翌々日出荷
返品不可
35726135SC3516SB33550(±0.1)41.216.5(±0.1)4.5
2,360
2,298
2,528(税込)
翌々日出荷
返品不可
35726144SC4018SB14060(±0.1)48.218.5(±0.1)4.5
3,070
2,998
3,298(税込)
翌々日出荷
返品不可
35726153SC4018SB24060(±0.1)52.218.5(±0.1)4.5
3,070
2,998
3,298(税込)
翌々日出荷
返品不可
35726162SC4018SB34060(±0.1)46.218.5(±0.1)4.5
3,070
2,998
3,298(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

セットカラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする