曜日別特売

スタンダードスリットカラー ベアリング固定用 無電解ニッケルメッキ

スタンダードスリットカラー ベアリング固定用 無電解ニッケルメッキ - 岩田製作所スタンダードスリットカラー ベアリング固定用 無電解ニッケルメッキ - 岩田製作所スタンダードスリットカラー ベアリング固定用 無電解ニッケルメッキ - 岩田製作所スタンダードスリットカラー ベアリング固定用 無電解ニッケルメッキ - 岩田製作所

締結力の強いスリットタイプ。
面で締め付けるため、スラスト力が強く、シャフトに傷が付きにくいです。
ベアリングの内輪を押さえ固定します。

用途ベアリング固定用材質鉄(S45C)付属品六角穴付ボルト(SUSXM7)1本種別スリット表面処理無電解ニッケルメッキRoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
全36種類を絞り込む
内径B(Φmm)
外径D(Φmm)
幅L(mm)
寸法W(mm)
36種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法A(mm)
内径B(Φmm)
外径D(Φmm)
寸法D1(Φmm)
幅L(mm)
寸法L1(mm)
寸法W(mm)
寸法X(mm)
寸法Y(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
35726896SCS0308MB4.5315(±0.1)58.5(±0.1)114.53
890
849
934(税込)
翌々日出荷
返品不可
35726905SCS0408MB4.5415(±0.1)68.5(±0.1)114.53
890
849
934(税込)
翌々日出荷
35726914SCS0508MB6520(±0.1)7.28.5(±0.1)1163
890
849
934(税込)
翌々日出荷
返品不可
35726923SCS0608MB17620(±0.1)9.48.5(±0.1)116.53
960
939
1,033(税込)
翌々日出荷
返品不可
35726932SCS0608MB27620(±0.1)9.78.5(±0.1)116.53
960
939
1,033(税込)
翌々日出荷
返品不可
35726941SCS0608MB37620(±0.1)9.18.5(±0.1)116.53
960
939
1,033(税込)
翌々日出荷
返品不可
35726957SCS0808MB17820(±0.1)11.78.5(±0.1)1173.5
1,010
979
1,077(税込)
翌々日出荷
返品不可
35726966SCS0808MB27820(±0.1)13.28.5(±0.1)1173.5
1,010
979
1,077(税込)
翌々日出荷
返品不可
35726975SCS0808MB37820(±0.1)11.28.5(±0.1)1173.5
1,010
979
1,077(税込)
翌々日出荷
返品不可
35726984SCS1011MB181030(±0.1)14.711(±0.1)21.595
1,130
1,098
1,208(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
35726993SCS1011MB281030(±0.1)17.211(±0.1)21.595
1,130
1,098
1,208(税込)
翌々日出荷
返品不可
35727002SCS1011MB381030(±0.1)14.211(±0.1)21.595
1,130
1,098
1,208(税込)
翌々日出荷
返品不可
35727011SCS1211MB1101230(±0.1)17.211(±0.1)21.5105
1,180
1,098
1,208(税込)
翌々日出荷
返品不可
35727027SCS1211MB2101230(±0.1)18.711(±0.1)21.5105
1,180
1,098
1,208(税込)
翌々日出荷
返品不可
35727036SCS1211MB3101230(±0.1)16.211(±0.1)21.5105
1,180
1,098
1,208(税込)
翌々日出荷
返品不可
35727045SCS1512MB111.51535(±0.1)20.212(±0.1)11.5126
1,300
1,298
1,428(税込)
3日以内出荷
返品不可
35727054SCS1512MB211.51535(±0.1)21.712(±0.1)11.5126
1,300
1,298
1,428(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
35727063SCS1512MB311.51535(±0.1)19.212(±0.1)11.5126
1,300
1,298
1,428(税込)
翌々日出荷
返品不可
35727072SCS1712MB112.51735(±0.1)22.212(±0.1)11.5136
1,300
1,298
1,428(税込)
翌々日出荷
返品不可
35727081SCS1712MB212.51735(±0.1)24.212(±0.1)11.5136
1,300
1,298
1,428(税込)
翌々日出荷
返品不可
35727097SCS1712MB312.51735(±0.1)21.212(±0.1)11.5136
1,300
1,298
1,428(税込)
翌々日出荷
返品不可
35727106SCS2012MB1132040(±0.1)27.212(±0.1)11.5147
1,370
1,298
1,428(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
35727115SCS2012MB2132040(±0.1)29.212(±0.1)11.5147
1,370
1,298
1,428(税込)
翌々日出荷
返品不可
35727124SCS2012MB313.52040(±0.1)25.212(±0.1)11.5147
1,370
1,298
1,428(税込)
翌々日出荷
返品不可
35727133SCS2515MB116.52545(±0.1)31.715(±0.1)21.5177
1,480
1,398
1,538(税込)
翌々日出荷
返品不可
35727142SCS2515MB2162545(±0.1)33.215(±0.1)21.5177
1,480
1,398
1,538(税込)
翌々日出荷
返品不可
35727151SCS2515MB316.52545(±0.1)30.215(±0.1)21.5177
1,480
1,398
1,538(税込)
翌々日出荷
35727167SCS3015MB118.53055(±0.1)38.215(±0.1)21.52010
1,780
1,698
1,868(税込)
翌々日出荷
返品不可
35727176SCS3015MB218.53055(±0.1)40.215(±0.1)21.52010
1,780
1,698
1,868(税込)
翌々日出荷
返品不可
35727185SCS3015MB318.53055(±0.1)35.215(±0.1)21.52010
1,780
1,698
1,868(税込)
翌々日出荷
返品不可
35727194SCS3515MB1203560(±0.1)43.215(±0.1)222312
1,890
1,798
1,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
35727203SCS3515MB2203560(±0.1)46.215(±0.1)222312
1,890
1,798
1,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
35727212SCS3515MB3203560(±0.1)41.215(±0.1)222312
1,890
1,798
1,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
35727221SCS4017MB1234070(±0.1)48.217(±0.1)222613
2,480
2,398
2,638(税込)
翌々日出荷
返品不可
35727237SCS4017MB2234070(±0.1)52.217(±0.1)222613
2,480
2,398
2,638(税込)
翌々日出荷
35727246SCS4017MB3244070(±0.1)46.217(±0.1)222613
2,480
2,398
2,638(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

セットカラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする