曜日別特売

ゴム スチームホース(布目付)

ゴム スチームホース(布目付) - 十川ゴムゴム スチームホース(布目付) - 十川ゴムゴム スチームホース(布目付) - 十川ゴムゴム スチームホース(布目付) - 十川ゴムゴム スチームホース(布目付) - 十川ゴムゴム スチームホース(布目付) - 十川ゴムゴム スチームホース(布目付) - 十川ゴム
(4件のレビュー)
最高使用圧力(MPa)0.3材質内面層/合成ゴム(SBR)+天然ゴム(NR)、補強糸/綿糸、外面層/合成ゴム(SBR)+天然ゴム(NR)流体スチーム使用可能雰囲気温度(℃)-20~60RoHS指令(10物質対応)対応最高使用飽和蒸気温度(℃)140内容量1本
注意
※正圧専用ですので、配管に負圧がかからないようにご注意ください。
※ホース片端を開放して下さい。
全28種類を絞り込む
内径(Φmm)
外径(Φmm)
長さ(m)
28種類すべて表示中
注文コード
品番
内径(Φmm)
外径(Φmm)
長さ(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
357285761212.726.03
オープン
4,398
4,838(税込)
当日出荷
357285851212.726.05
オープン
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
357285941212.726.010
オープン
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
357286031212.726.020
オープン
28,980
31,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
357286121515.929.03
オープン
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
357286211515.929.05
オープン
7,998
8,798(税込)
3日以内出荷
357286371515.929.010
オープン
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
357286461515.929.020
オープン
33,980
37,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
357286551919.034.03
オープン
5,998
6,598(税込)
当日出荷
357286641919.034.05
オープン
9,998
10,998(税込)
12日以内出荷
357286731919.034.010
オープン
19,980
21,978(税込)
当日出荷
357286821919.034.020
オープン
39,980
43,978(税込)
当日出荷
357286912525.441.53
オープン
7,598
8,358(税込)
当日出荷
357287072525.441.55
オープン
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
357287162525.441.510
オープン
25,980
28,578(税込)
5日以内出荷
357287252525.441.520
オープン
49,980
54,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
357287343231.851.03
オープン
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
357287433231.851.05
オープン
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
357287523231.851.010
オープン
43,980
48,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
357287613231.851.020
オープン
88,980
97,878(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
357287773838.161.03
オープン
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
357287863838.161.05
オープン
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
357287953838.161.010
オープン
58,980
64,878(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
357288043838.161.020
オープン
119,800
131,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
357288135050.876.53
オープン
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
357288225050.876.55
オープン
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
357288315050.876.510
オープン
79,980
87,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
357288475050.876.520
オープン
169,800
186,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥5,000~/税込¥5,500~
沖縄地方数量1につき¥5,000~/税込¥5,500~
離島数量1につき¥10,000~/税込¥11,000~
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 35728664
2021-01-21
用途: 加温

蒸気ボイラーの配管にジョイントをかませてスチ-ムヒーターに接続しています。毎日使用するので半年に一度の交換をしています。強度はわかりませんが、半年使うと径が大きくなり穴が開きスチ-ム漏れを起こします。ただ当方かなりの使用頻度なので弱いわけでは無いと思います。

1が参考にしています
対象商品 : 35728664
2017-10-01
用途: 食品殺菌
有限会社高野食品製造業

構造がしっかりしていて安心感があります。
後は
耐用年数ですね。
こればっかりは使ってみなければ分かりませんが。

対象商品 : 35728691
2017-04-24
用途: 蒸気の配管

ちょっとゴムのにおいが気になりますが、でもこれはこの手のホースには仕方ない事なので使いながらにおいが取れていくのを待つしかないです。
強度は壊れてないので分からないです。

対象商品 : 35728612
2014-12-16
用途: 水をあたためるため

もう少し外側の太さがあると火傷等の心配がないかなとは思いますが、
補修目的なら充分でした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
スチーム対応ですか?また、金具(かしめ)は付属されていますか?
回答:
スチーム対応となります。また、かしめ等は付属されておりません。
対象商品:
35728576
2011-10-31
質問:
80度ぐらいの水を流すことは可能ですか?
回答:
スチーム用(蒸気)のホースとなりますので、水への使用は推奨できない商品となります。
対象商品:
35728725
2011-10-31

ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする