シダブルロンTF-N(スペア)

シダブルロンTF-N(スペア) CONDOR(山崎産業)

材質
ヘット・コーム/ポリプロピレン(PP)
毛/シダ60%・ポリプロピレン(PP)40%
幅(mm)約235 毛丈(mm)約55 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
35732286 C294-000N-SP
940
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホウキ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする