曜日別特売

エコアンスル 粉末ABC加圧式消火器

エコアンスル 粉末ABC加圧式消火器 - miyata(ミヤタ)

環境にやさしいリサイクル薬剤を使用。スタンダードタイプのエコ消火器。
不要消火器から再生した消火薬剤を40%以上(重量比)使用しています。
製造にあたり環境法規や公害防止協定などを遵守しています。
製品や包装にダイオキシンなどが発生する物質を含みません。
適正な回収リサイクルシステムを確立しています。

種別加圧式種類薬剤/粉末ABC使用温度範囲(℃)-20~+40放射距離3~6m(20℃)内容量1本
注意
※消火器の引取りは行っておりません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37598933CA-10ED10
16,500
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
地域運賃
35737895CA-20EA20
22,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 4
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

消火器の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/646/
2023-03-10
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

消火器の選び方と使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/howto_fire_extinguisher/
2023-03-10
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

消火器の設置義務
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/fire_extinguisher/
2023-03-10
質問:
有効期限は?また、本体・薬剤の両方の有効期限となりますか?
回答:
有効期限は10年となります。また、本体・薬剤両方の有効期限になると思われます。
対象商品:
35737895
2011-10-31

消火器・消火用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする