住宅用消火器(強化液)361329
約34秒の長い放射時間で確実に消火、再燃も防ぎます。
- 用途
- 住宅用消火器として。
- 仕様
- 薬剤量(L):1.5
- トラスコ品番
- 658-0310
- 種別
- 蓄圧式
- 型式
- 消第27~56号
- 種類
- 強化液消火器
- 方式
- 放射:開閉バルブ式
- 放射時間
- 約34秒
- 放射距離
- 3~5m
- 内容量
- 1本
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。特別運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥2,000/税込¥2,200 |
| 北海道地方 | 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥2,000/税込¥2,200 |
| 沖縄地方 | 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥2,000/税込¥2,200 |
| 離島 | 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥2,000/税込¥2,200 |
消火器・消火用品 の新着商品
カテゴリ



























