曜日別特売

強化液消火器 342450

強化液消火器 342450 - マルヤマエクセル

液体の消火薬剤と圧力源のガスが蓄圧された蓄圧式。浸透性と再燃防止に優れた効果を持っています。
冷却と抑制効果により消火するアルカリタイプです。

仕様
薬剤量(L):8
トラスコ品番
362-9950
種別
蓄圧式
型式
消第23~378号
種類
強化液消火器
単位
能力:A-3,B-1,C
放射時間
約58秒
放射距離
3~8m
内容量
1本
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80792245KL-8PH
¥47,000
¥37,980
¥41,778(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,000/税込¥2,200
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,000/税込¥2,200
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,000/税込¥2,200
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,000/税込¥2,200

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「消火器・消火用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする