曜日別特売

強化液消火器(農作業向け)蓄圧式 361332

強化液消火器(農作業向け)蓄圧式 361332 - マルヤマエクセル

農業向け消火器です。
放射時間34秒と長く、落ち着いて消火作業を行えます。
薬剤は強化液のため、稲わらや枯れ草等の火災にも浸透して消火でき、再燃を防ぎます。

仕様
薬剤量(L):1.5
トラスコ品番
658-0281
種別
蓄圧式
型式
消第27~56号
種類
強化液消火器
放射時間
約34秒
放射距離
3~5m
内容量
1本
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80792367KLB-2PA
¥23,100
¥22,980
¥25,278(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,000/税込¥2,200
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,000/税込¥2,200
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,000/税込¥2,200
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,000/税込¥2,200

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「消火器・消火用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする