曜日別特売

加圧式粉末ABC消火器 361345

加圧式粉末ABC消火器 361345 - マルヤマエクセル

リン酸アンモニウムを主成分とした微粉末で、炎の抑制効果が高く素早い消火ができます。
加圧式は消火器のレバーを握ることにより内臓されている加圧用ガス容器内のガスが消火器内部全体に広がり、消火薬剤が押し出されノズルより放出されます。

トラスコ品番
362-9979
種別
加圧式
型式
消第29~9号
種類
ABC粉末
エコマーク認定
認定
単位
能力:A-5,B-12,C
放射時間
約20秒
放射距離
3~6m
薬剤量(kg)
6
グリーン購入法
適合
エコマーク認定番号
10 127 004
内容量
1本
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80792218AHB-20S
¥39,000
¥29,980
¥32,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,000/税込¥2,200
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,000/税込¥2,200
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,000/税込¥2,200
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,000/税込¥2,200

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「消火器・消火用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする