伸縮パイプハンガー
横伸縮する極太パイプを採用した、大量の衣類を掛けることができる頑丈なパイプハンガーです。
移動に便利なキャスター付きです。
床を傷つけにくいボールキャスターを採用しています。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)980~1540×400×1660
耐荷重(kg)(全体)約50
色ホワイト
トラスコ品番413-0642
材質(本体)スチール(エポキシ粉体塗装・クロームメッキ)
質量(g)5000
材質(キャスター)ポリエチレン
収納の目安ジャケット25着
内容量1台
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
収納家具 の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
- 対象商品:
- 35737362
2019-03-08
- 用途:
- 室内で洗濯の室内干しに使用しています。
医療・福祉・介護関連業
従来の物は、プラスチックを使用していて壊れやすかったのですが、御社の製品は、頑丈で、満足してきます!
- 対象商品:
- 35737362
2017-11-15
- 用途:
- 冬場のコートを掛ける時に利用
卸売・小売業
左右伸縮する極太パイプなので、沢山のコートをを掛けることができ助かっています。
耐荷重50キロと書いてありましたが、本当にびっくりするくらいの重さに耐えられる程の頑丈なパイプハンガーです。ただ組み立てる時、ビスを止めるのに苦労しました。
- 対象商品:
- 35737362
2018-09-09
- 用途:
- クリーンスーツ用ハンガー
伸縮パイプという名称だったので、てっきり上下に伸びるものと思っていましたが、横に広がるだけだったので失敗しました。
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 役立つ情報などございますか
- 回答:
- 下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。
ハンガーラックの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/hanger_rack/
2023-01-20