フロアモップ

フロアモップ CONDOR(山崎産業)
(3件のレビュー)

耐久性のあるスチール柄で、体育館など広いフロアの水拭きに便利。カラ拭き作業もできます。

種類化学モップ 材質(ハンドル)スチールパイプ、(ヘッド)スチール、(甲)天然木、(糸)レーヨン65%・綿35% 全長(mm)約1530 種別本体 内容量1本
お気に入りに追加
3件中 1~3件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
35740187 C295-090U-MB 約1120 総重量:約2200、糸重量:約610
6,600
 
 
取扱い終了
35740205 C295-060U-MB 約840 総重量:約1420、糸重量:約410
5,100
 
 
取扱い終了
35740196 C295-075U-MB 約970 総重量:約1630、糸重量:約520
5,800
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
35740187 C295-090U-MB 82736509 MO764-090X-MB MO764-090X-MB SWフロアモップBM CONDOR(山崎産業) 82736509 SWフロアモップBM CONDOR(山崎産業) 1本 7,498 税込8,248 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
35740205
2020-10-18
用途:
アパート共用床掃除
不動産業

モップを装着するのがきつくて、少し時間がかかる。なれれば問題ないと思います。

対象商品:
35740196
2019-11-19
用途:
武道場の清掃
教育・研究機関

薬品等がないので、道場の床板にも安心して使えます。

対象商品:
35740187
2014-01-29
用途:
集会所フロアの清掃用

以前使用していた物が壊れた為、新たに購入しました。
幅が大きく安価な物を探していたので、この点は納得です。
実際に使ってみたら、モップと柄の部分が固定されているので、
往復して拭き掃除するには、少しコツが要るような…。
以前の物が首振り出来るタイプだっただけに、少し残念です。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フラットモップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする