こんなお得な商品も!

前丸普通便座
モノタロウ
¥2,998
税込¥3,298
(118)
仕様標準、大型(エロンゲート)兼用サイズ
材質PP
形状前丸
色パステルアイボリー
内容量1台
洗面所・トイレ の新着商品
カテゴリ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード | 旧品番 | 新注文コード | 新品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
35743312 | - | 39167956 | MTC0030(A) |
![]() |
前丸普通便座 | モノタロウ | 1台 | ¥2,998 税込¥3,298 | 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
商品レビュー
- 対象商品:
- 35743312
2012-01-22
- 用途:
- 事務所のトイレ
女の私でも簡単に交換できた。価格は他にはないくらいの安さで満足です。ただ便座の裏側の形状がわかるともっと良かった。多少掃除はしにくいかもしれません。