曜日別特売

4カット内装ビス

4カット内装ビス - 若井産業4カット内装ビス - 若井産業4カット内装ビス - 若井産業4カット内装ビス - 若井産業4カット内装ビス - 若井産業4カット内装ビス - 若井産業4カット内装ビス - 若井産業4カット内装ビス - 若井産業
(3件のレビュー)

先端4カットのネジ先。
ビス打ちが超ラク。木割れ防止機能UP。バッテリー長持ち。
低トルクでバッテリー消費の軽減。堅木でも楽々、木割れしにくい!
抜群の保持力を誇る万能タイプ。
鋭いビス先が無理のない打ち込みを、高いねじ山と低いねじ山を組み合わせたハイ&ロー構造で抜群の保持力を生み出します。衝撃による釘浮きや、相手木材の伸縮による板浮きを防止します。
石膏ボードから長押・床板・広小舞・化粧タルキの締め付けまで、用途で選べる豊富なサイズをご用意しております。

用途内装、外装材質表面処理クロメート
11件中 111各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
寸法d(mm)
頭径D(Φmm)
寸法L1(mm)
ねじ長L2(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
35756734FNR25T1箱(2000本)M3.53.582519
オープン
2,498
2,748(税込)
当日出荷
35756743FNR32T1箱(1800本)M3.83.883222
オープン
2,498
2,748(税込)
当日出荷
35756752FNR38T1箱(1500本)M3.83.883825
オープン
2,498
2,748(税込)
当日出荷
35756761FNR42T1箱(1300本)M4.24.28.24226
オープン
2,498
2,748(税込)
当日出荷
35756777FNR45T1箱(1200本)M4.24.28.24528
オープン
2,498
2,748(税込)
当日出荷
35756786FNR50T1箱(1000本)M4.24.28.45030
オープン
2,498
2,748(税込)
当日出荷
35756795FNR65T1箱(700本)M4.24.28.46538
オープン
2,498
2,748(税込)
当日出荷
35756804FNR75T1箱(600本)M4.54.58.47540
オープン
2,498
2,748(税込)
当日出荷
35756813FNR90T1箱(350本)M4.54.58.49050
オープン
2,498
2,748(税込)
当日出荷
35756822FNR100T1箱(300本)M4.84.88.410060
オープン
2,498
2,748(税込)
当日出荷
35756831FNR120T1箱(180本)M4.84.88.412062
オープン
2,498
2,748(税込)
欠品中
出荷予定:2026年2月16日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 35756795
2014-07-27
用途: 建設、リフォーム業

商品は良いですが、値段が大きな建材屋さんの方が400円近く安かったです。
よく調べなかった自分が悪いのですが、騙された感が強いですね。
他の物も、専門店で値段を調べてからにした方が良いですね。

1が参考にしています
対象商品 : 35756813
2014-07-15
用途: 仮止め作業

90mmをよく使うので、数が多く、安いセットがあると良い。

対象商品 : 35756804
2013-12-11
用途: 内装工事

価格では満足しているが、在庫切れして、待たされるのは困る

MonotaROからの回答

いつもMonotaROをご利用頂き誠にありがとうございます。
この度、ご指摘頂いた内容は、お客様からの貴重なご意見とし担当部署まで報告させて頂きます。
今後ともMonotaROをよろしくお願い申し上げます。
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
1741:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする