曜日別特売

Extreme-Grip(エクストリームグリップ)

Extreme-Grip(エクストリームグリップ) - ALCANhandsExtreme-Grip(エクストリームグリップ) - ALCANhandsExtreme-Grip(エクストリームグリップ) - ALCANhandsExtreme-Grip(エクストリームグリップ) - ALCANhandsExtreme-Grip(エクストリームグリップ) - ALCANhandsExtreme-Grip(エクストリームグリップ) - ALCANhandsExtreme-Grip(エクストリームグリップ) - ALCANhandsExtreme-Grip(エクストリームグリップ) - ALCANhands
(1件のレビュー)

多彩なボディーデザイン
ソフトとハードの握り心地
すっきり纏まった非貫通構造

用途Φ22.2用外径(Φmm)約37内容量1セット(2本)
注意
※純正グリップ長が120mmを超えるものは、スイッチBOXとの間に隙間が出来るケースがあります。グリップスペーサーをご利用ください。
※一部の車種で取り付けの際、スロットルスリーブに加工が必要なケースがあります。(スリーブを削る等)
22件中 122各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内径(Φmm)
全長(mm)
長さ内寸(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
35755711G00004A(R側)24.5、(L側)21.8(グリップ)131(グリップ)122
2,500
2,398
2,638(税込)
翌々日出荷
35755727G00005A(R側)24.5、(L側)22(グリップ)131(グリップ)117
2,500
2,398
2,638(税込)
翌々日出荷
35755736G00006A(R側)25、(L側)22(グリップ)137(グリップ)135
2,500
2,398
2,638(税込)
翌々日出荷
35755763G00009A(R側)23、(L側)21(グリップ)128(グリップ)118
1,980
1,898
2,088(税込)
翌々日出荷
35755772G00010A(R側)24、(L側)22(グリップ)131(グリップ)118
2,500
2,398
2,638(税込)
翌々日出荷
35755781G00012A(R側)25、(L側)22.2(グリップ)131(グリップ)120
2,500
2,398
2,638(税込)
翌々日出荷
35755806G00018A(R側)25、(L側)22(グリップ)131(グリップ)120
3,000
2,598
2,858(税込)
翌々日出荷
35755851G00023A(R側)25、(L側)22(グリップ)131(グリップ)120
3,000
2,598
2,858(税込)
翌々日出荷
35755867G00024A(R側)25、(L側)22(グリップ)131(グリップ)120
3,000
2,598
2,858(税込)
翌々日出荷
35756156G00037A(R側)25、(L側)22(グリップ)134(グリップ)120
3,500
3,498
3,848(税込)
翌々日出荷
35756165G00038A(R側)25、(L側)22(グリップ)134(グリップ)120
3,500
3,498
3,848(税込)
翌々日出荷
35756174G00039A(R側)25、(L側)22(グリップ)134(グリップ)120
3,500
3,498
3,848(税込)
翌々日出荷
35755797G00017A(R側)25、(L側)22(グリップ)131(グリップ)120
3,000
2,598
2,858(税込)
欠品中
出荷予定:出荷時期未定
35755702G00003A(R側)25、(L側)21.8(グリップ)131(グリップ)122
3,000
取扱い終了
35755745G00007A(R側)24.8、(L側)21.4(グリップ)131(グリップ)120
1,980
取扱い終了
35755754G00008A(R側)24.2、(L側)21.5(グリップ)131(グリップ)123
1,980
取扱い終了
35755815G00019A(R側)25、(L側)22(グリップ)131(グリップ)120
2,310
取扱い終了
35755824G00020A(R側)25、(L側)22(グリップ)131(グリップ)120
2,310
取扱い終了
35755833G00021A(R側)25、(L側)22(グリップ)131(グリップ)120
2,310
取扱い終了
35755842G00022A(R側)25、(L側)22(グリップ)131(グリップ)120
2,310
取扱い終了
35755876G00025A(R側)25、(L側)22(グリップ)131(グリップ)120
1,980
取扱い終了
35755885G00026A(R側)25、(L側)22(グリップ)131(グリップ)120
1,980
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 35755702
2020-06-30
用途: バイクカスタムで

値引き幅が少ないのは残念ですが、商品はブラメッキでカスタム度が素晴らしく大満足です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンドル周り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする