曜日別特売

Deringer(デリンジャー)

Deringer(デリンジャー) - ALCANhandsDeringer(デリンジャー) - ALCANhandsDeringer(デリンジャー) - ALCANhandsDeringer(デリンジャー) - ALCANhandsDeringer(デリンジャー) - ALCANhandsDeringer(デリンジャー) - ALCANhands
(4件のレビュー)

かっこよさ&つかいやすさを。アルキャンハンズ2nd MODEL。
グリップをスマートに、バーエンド不要のスマート設計。
iグリップを開発したメンバーが再結成し次世代グリップの開発をしました。曲線美をテーマとした、バーエンド不要のデザインを新たに試みました。
エンド部分に丸みをもたせたデザインにした為、全長は145mmとロングボディのデザインとなっています。内長は、118mmと中・大排気量のオートバイに対応しています。
グリップ本体とエンド部分で硬度が異なる2WAY製法。
今まで硬度を変える2WAY製法は難しいと言われていましたが、デリンジャーグリップでは、グリップの心臓部である握り部分は、比較的柔らかく、エンド部分はオートバイ本体を守る為硬くする技術を取り入れました。
多彩なカラーバリエーション。
新たなグリップジャンルを生み出す為、ネイキッド・ビッグスクーターはもちろんのこと、あらゆるジャンルに対応する為、カラーバリエーションを豊富に揃えました。
純国産。

用途Φ22.2用全長(mm)(グリップ)145内径(Φmm)(R側)25、(L側)22外径(Φmm)約37長さ内寸(mm)(グリップ)118内容量1セット(2本)
注意
※純正グリップ長が120mmを超えるものは、スイッチBOXとの間に隙間が出来るケースがあります。グリップスペーサーをご利用ください。
※一部の車種で取り付けの際、スロットルスリーブに加工が必要なケースがあります。(スリーブを削る等)
全6種類を絞り込む
6種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
35755955G20001Aサファイアブラック
1,900
1,898
2,088(税込)
翌々日出荷
35755964G20002Aピアノレッド
1,900
1,898
2,088(税込)
翌々日出荷
35755982G20004Aガーネットブラウン
1,900
1,898
2,088(税込)
翌々日出荷
35755973G20003Aミッドナイトブルー
1,760
取扱い終了
35755991G20005Aディープグリーン
1,760
取扱い終了
35756007G20006Aアイボリーシルク
1,760
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2020-09-05
用途: グリップの交換
卸売・小売業

グリップの外側を硬めに、内側を柔らかめのゴムに硬さを変えているのと形状も合わせてグリップ感は良くなりました。

対象商品 : 35755955
2018-06-22
用途: 以前のグリップ の老化のため

中心が、膨らんでいるので、握っていても 疲れない。見た目もいい

対象商品 : 35755982
2016-03-08
用途: カワサキ バリオスで使用

握りやすい。

2015-04-19
用途: バイクグリップ

バイクに取り付けました!スマートじゃなく、樽型グリップみたいになりました。しかし、握りやすくいいと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンドル周り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする