ALCANhands
スカルファイヤーグリップ
髑髏と炎デザインでキメル!!
Φ22.2mm用、貫通タイプで、ミニからビックスクーター、ロード系まで幅広く合わせることが出来ます。
用途
Φ22.2用
全長(mm)
(グリップ)120
内径(Φmm)
(R側)24.2、(L側)21.5
長さ内寸(mm)
(グリップ)120
内容量
1セット(2本)
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
35756183
G00040A
ブラック
¥
2,750
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
翌々日出荷
35756192
G00041A
レッド
¥
2,750
取扱い終了
35756201
G00042A
ブルー
¥
2,750
取扱い終了
35756217
G00043A
ホワイト
¥
2,750
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください