POWER SUPPLY(安定化電源)
仕様12V仕様
質量(kg)2.2
定格入力電圧(V)AC95~132
出力電流(A)(最大・連続)30
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)130×230×100
定格出力電圧(V)DC5~15(可変)
内容量1個
この商品をチェックした人はこんな商品もチェックしています
カテゴリ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード | 旧品番 | 新注文コード | 新品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
35774523 | SS-330W | 45506151 | DPS-3012M |
![]() |
安定化電源(定電流型保護回路内蔵) | アーガス | 1個 | ¥41,900 税込¥46,090 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |