DC/ACインバーター(小型インバータ)
どなたでも手軽に使えるシガープラグ式インバータ。
ノートパソコンや携帯電話、ビデオカメラ、デジタルカメラ、電池の充電器などの電気製品が車内で使えます。また、低電圧入力保護回路、過電流保護回路など各種セキュリティ機能を搭載。シガーソケットにシガープラグを差し込むだけで簡単にAC100Vが取り出せる、軽量コンパクトタイプのインバータ。
入力電圧(V)DC12(11~16)
出力電圧(V)AC100
質量(kg)0.7
使用温度範囲(℃)-20~+40
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)100×150×45
入力方式シガープラグ(コード長さ:120cm)
出力周波数(Hz)55
出力波形矩形波(擬似正弦波)
変換効率(%)約90
連続出力電力(W)100
保護装置電子式過電流保護回路/低電圧入力保護回路/ブレーカー
回路方式スイッチングPWM方式
無負荷電流(A)約0.3
最大出力電力(W)130
内容量1個
この商品をチェックした人はこんな商品もチェックしています
カテゴリ
商品レビュー
スペースミラー 様
2013-10-04
- 用途:
- ソーラー発電に。
- 対象商品:
- 35774697
小型で3Wayの出力が便利です。国内メーカーなので安心。また梱包状態も非常に丁寧になっています。商品を愛する心が表れているように思います。もう少し使ってからもう一台買いたいと思っています。
1人が参考にしています