ハニカムパターン オーバーブラウス

ハニカムパターン オーバーブラウス フォーク(Nuovo)

ネイビー 厚さ中厚手 混率(%)ポリエステル85・綿15 生地ハニカムウインドーペイン 色番1 仕様肩パッド取り外し可、手洗い可 種別半袖ブラウス 性別女性用 内容量1着
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
お気に入りに追加
8件中 1~8件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
着丈(cm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
36800023 FB7089 5号 85 20 52
15,800
 
 
取扱い終了

メーカー直送
36800032 FB7089 7号 89 21 52
15,800
 
 
取扱い終了

メーカー直送
36800041 FB7089 9号 93 22 53
15,800
 
 
取扱い終了

メーカー直送
36800057 FB7089 11号 97 22.5 54
15,800
 
 
取扱い終了

メーカー直送
36800066 FB7089 13号 101 23 55
15,800
 
 
取扱い終了

メーカー直送
36800075 FB7089 15号 106 23 55
15,800
 
 
取扱い終了

メーカー直送
36800084 FB7089 17号 111 23 55
15,800
 
 
取扱い終了

メーカー直送
36800093 FB7089 19号 116 23 55
15,800
 
 
取扱い終了

メーカー直送
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トップス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする