12Vコードレスドリルドライバー

12Vコードレスドリルドライバー BLACK&DECKER
(20件のレビュー)

24段階クラッチ採用で、作業にあわせて最適なトルクコントロールが可能です。コンパクト設計で狭い場所での作業性もアップ。グリップ外周約116mmのスリムグリップ採用でさらに快適な使い心地に。耐震性と安全性に優れたスライド式充電池モデル。キーレスチャックでビットの交換もラクラク。

バッテリー電圧(V)12 バッテリー容量(Ah)1.2 穴あけ能力(mm) 木工25 穴あけ能力(mm) 鉄工10 最大穴あけ能力(mm) 木工25 最大穴あけ能力(mm) 鉄工10 チャック能力(mm)1.0~10 最大締付トルク(N・m)11 回転数(min-1[r.p.m])0~750 ねじ締め能力(mm)(最大)65 充電時間(時間)3 クラッチ数(段)24(ドリルモード含む) チャックキーレス バッテリーニカド充電池 バッテリー数1 質量(kg)1.4(バッテリー含む) 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)205×78×195(バッテリー含む) 付属品#2プラス#8マイナス両頭ビット、充電器、キットボックス 仕様無段変速 スイッチ無段変速 作業量(目安)(最大)Φ4.1×38mm 約160本 内容量1台
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
35834224 EPC12
7,000
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 20
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
35834224
2016-07-23
用途:
船のメンテナンス
製造業

海上での船舶には電源がないので大変便利です

対象商品:
35834224
2016-05-25
用途:
バイクのバックボックスの取り付けに使用

価格が安い割に充分に使えました。

対象商品:
35834224
2016-02-29
用途:
液体の攪拌・混合

使い勝手がよく満足です。

対象商品:
35834224
2015-05-26
用途:
家庭内の色々
有限会社デジテック デザイン 様

結構トルクが強いです 又回転数が手元のS/Wで可変出来るのが良いですね

対象商品:
35834224
2015-05-10
用途:
自動車整備など(ドライバー、超硬カッタードリルなどとして)

ドリル本体は操作系に若干のひっかかりがあるものの合格範囲内です。
バッテリー容量も電圧を考えれば価格的には充分です。

ただし、バッテリー充電器があまりに駄目すぎです。(バッテリーもサーミスター無しなんで、いまいちなんですが)
1)急速充電できない(3時間でフル充電)
2)充電完了がわからない(充電器のLEDは通電表示用で充電完了しても色など変化しない)
3)充電完了で自動停止しない
4)充電電圧が管理されていない(全波整流と限流(?)抵抗のみ)
こんな仕様ですので、使用中にバッテリー切れとなると長時間充電を待つことになりますし、充電管理のミスによる過重電でバッテリー寿命を短くする可能性が高いです。
交換用バッテリーを追加購入をしようとするとバカ高いですし(本体セットと同じ)

12V仕様でこの価格は確かに魅力的ですが、充電器のせいですべてがぶち壊しです。
この機種を検討されているのならば、使い勝手、バッテリー寿命などのトータルコストなどを考慮すると、他のきちんとした充電器が付いている機種(同一価格帯だと能力が低くなり、同等(以上の)能力だと価格が上がりますが)を選択した方が良いと思います。
#私も充電器がこんな(他で見たことのない、有り得ない)仕様だと事前に知っていれば、別機種を選んでいました。

他のかたの参考になれば幸いです。

13人が参考にしています
対象商品:
35834224
2015-04-27
用途:
コンクリートドリルとして、木工用ドリルとして、機材組立ドライバーとして、
株式会社彩建 様

滅多にないことですが、今回、コンクリート壁の穴あけに必要でしたので、安価なものを探しておりました。
12ボルトなのに、他社製品の半額程度で購入でき、想像以上のパワーがあったので、大満足です。
今後も、ドリルとして、ドライバーとして、色々と役に立つことと思います。

対象商品:
35834224
2015-03-12
用途:
木工作業

インパクトが主流で以前のアタッチメントが多数あり回転式が欲しくて助かっております。

対象商品:
35834224
2015-12-15
用途:
自動車整備

手頃な価格で入手できてよかった。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「締付/穴あけ(充電工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする