曜日別特売

台形歯形ベルト ロングベルト

台形歯形ベルト ロングベルト - 椿本チエイン
仕様
ロングベルト
材質
ゴム
ベルト長さ(mm)
1000
内容量
1本
注意
※ロングベルトはシナヤカ530仕様ではありません。
15件中 1~15件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ベルト形
ベルト幅(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
35840865BG-MXL6.4-HMXL6.4
¥880
取扱い終了
返品不可
35840874BG-MXL7.9-HMXL7.9
¥1,080
取扱い終了
返品不可
35840883BG-MXL9.5-HMXL9.5
¥1,220
取扱い終了
返品不可
35840892BG-MXL12.7-HMXL12.7
¥1,740
取扱い終了
返品不可
35840901BG-XL025-HXL6.4
¥930
取扱い終了
返品不可
35840917BG-XL031-HXL7.9
¥1,140
取扱い終了
返品不可
35840926BG-XL037-HXL9.5
¥1,280
取扱い終了
返品不可
35840935BG-XL050-HXL12.7
¥1,830
取扱い終了
返品不可
35840944BG-XL075-HXL19.1
¥2,730
取扱い終了
返品不可
35840953BG-L050-HL12.7
¥2,870
取扱い終了
返品不可
35840962BG-L075-HL19.1
¥4,080
取扱い終了
返品不可
35840971BG-L100-HL25.4
¥5,290
取扱い終了
返品不可
35840987BG-H075-HH19.1
¥4,470
取扱い終了
返品不可
35840996BG-H100-HH25.4
¥5,820
取扱い終了
返品不可
35841005BG-H150-HH38.1
¥8,880
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ベルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする