曜日別特売

ロッククイックパテ120LS

ロッククイックパテ120LS - ロックペイント
(3件のレビュー)

2液型ポリエステル樹脂パテ。
防錆鋼板・高張力鋼板対応型、中間パテ。
低収縮タイプで、パテの硬化収縮に伴う鋼板の反りをほとんど生じません。パテ付け直後にノンセッティングで加熱硬化させることができます(60~70℃X10分で研磨可能)。
研磨性が良く、ペーパーの目詰まりも少なくなっています。
きめが細かく、す穴のできにくい設計になっています。
各種防錆鋼板、アルミ素材への付着性にすぐれています。

乾燥時間(分)強制乾燥/10以上(60~70℃)可使時間(分)4~6内容量1缶(3.5kg)
注意
※硬化剤(057-0063)は別売です。
※ノンセッティングで強制乾燥(70℃以下)が可能です。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
36161623057-0645標準型
5,500
取扱い終了
36161632057-S0645夏型
5,500
取扱い終了
36161641057-W0645冬型
5,500
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 36161623
2016-07-13
用途: 鈑金塗装

パテ痩せも少なく、巣穴も出にくいので使いやすいです。

対象商品 : 36161623
2016-04-06
用途: 塗装工事
建設業・工事業

盛れる、削れる。
とても良い。

対象商品 : 36161623
2015-10-05
用途: 自動車板金
農・林・水産業

伸びもよく塗りやすいです。また、研ぎも80LSに比べ楽です。厚塗りは出来ませんが最近はこれしか使いません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

パテ補修の方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/pate_howtouse/
2023-03-09

自動車用鈑金」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする