057-0645 ロッククイックパテ120LS ロックペイント 36161623

ロッククイックパテ120LS

(3件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1缶(3.5kg) 注文コード36161623 品番057-0645
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥5,500
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

2液型ポリエステル樹脂パテ。
防錆鋼板・高張力鋼板対応型、中間パテ。
低収縮タイプで、パテの硬化収縮に伴う鋼板の反りをほとんど生じません。パテ付け直後にノンセッティングで加熱硬化させることができます(60〜70℃X10分で研磨可能)。
研磨性が良く、ペーパーの目詰まりも少なくなっています。
きめが細かく、す穴のできにくい設計になっています。
各種防錆鋼板、アルミ素材への付着性にすぐれています。

種類標準型 乾燥時間(分)強制乾燥/10以上(60〜70℃) 可使時間(分)4〜6 研磨可能時間(分)30以上(20℃) 危険等級V 危険物の類別第二類 危険物の品名その他のもので政令で定めるもの 危険物の数量2.574L 危険物の性状第2種
注意
※硬化剤(057-0063)は別売です。
※ノンセッティングで強制乾燥(70℃以下)が可能です。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
36161623
2016-07-13
用途:
鈑金塗装

パテ痩せも少なく、巣穴も出にくいので使いやすいです。

対象商品:
36161623
2016-04-06
用途:
塗装工事
建設業・工事業

盛れる、削れる。
とても良い。

対象商品:
36161623
2015-10-05
用途:
自動車板金
農・林・水産業

伸びもよく塗りやすいです。また、研ぎも80LSに比べ楽です。厚塗りは出来ませんが最近はこれしか使いません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

パテ補修の方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/pate_howtouse/
2023-03-09

「自動車用鈑金」にはこんなカテゴリがあります

シェアする