曜日別特売

薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2B125~)

薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2B125~) - SMC薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2B125~) - SMC薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2B125~) - SMC薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2B125~) - SMC薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2B125~) - SMC薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2B125~) - SMC薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2B125~) - SMC薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2B125~) - SMC

・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。
・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面)
・オートスイッチの飛びだしがありません。
・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較)
・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加
・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます)
・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、
CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)

チューブ内径(Φmm)125作動方式複動片ロッド内容量1個
42件中 142各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ボディオプション
ポートねじの種類
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
36347647CQ2B125-100DCMZ(M) ロッド先端おねじ(-) Rc100
40,650
37,980
41,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
36347656CQ2B125-100DCZ(-) 標準(ロッド先端めねじ)(-) Rc100
38,940
35,980
39,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
36347665CQ2B125-105DCMZ(M) ロッド先端おねじ(-) Rc105
41,910
38,980
42,878(税込)
13日以内出荷
返品不可
36347674CQ2B125-10DCMZ(M) ロッド先端おねじ(-) Rc10
29,650
27,980
30,778(税込)
6日以内出荷
返品不可
36347683CQ2B125-10DCZ(-) 標準(ロッド先端めねじ)(-) Rc10
27,940
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
36347692CQ2B125-120DCMZ(M) ロッド先端おねじ(-) Rc120
41,910
38,980
42,878(税込)
13日以内出荷
返品不可
36347701CQ2B125-125DCMZ(M) ロッド先端おねじ(-) Rc125
41,910
38,980
42,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
36347717CQ2B125-125DCZ(-) 標準(ロッド先端めねじ)(-) Rc125
40,210
36,980
40,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
36347726CQ2B125-140DCZ(-) 標準(ロッド先端めねじ)(-) Rc140
41,470
37,980
41,778(税込)
13日以内出荷
返品不可
36347735CQ2B125-150DCMZ(M) ロッド先端おねじ(-) Rc150
43,180
39,980
43,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
36347744CQ2B125-150DCZ(-) 標準(ロッド先端めねじ)(-) Rc150
41,470
37,980
41,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
36347753CQ2B125-15DCZ(-) 標準(ロッド先端めねじ)(-) Rc15
29,650
27,980
30,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
36347762CQ2B125-160DCMZ(M) ロッド先端おねじ(-) Rc160
44,440
39,980
43,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
36347771CQ2B125-175DCMZ(M) ロッド先端おねじ(-) Rc175
44,440
39,980
43,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
36347787CQ2B125-175DCZ(-) 標準(ロッド先端めねじ)(-) Rc175
42,740
38,980
42,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
36347796CQ2B125-180DCMZ(M) ロッド先端おねじ(-) Rc180
45,710
41,980
46,178(税込)
13日以内出荷
返品不可
36347805CQ2B125-185DCMZ(M) ロッド先端おねじ(-) Rc185
45,710
41,980
46,178(税込)
13日以内出荷
返品不可
36347814CQ2B125-200DCMZ(M) ロッド先端おねじ(-) Rc200
45,710
41,980
46,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
36347823CQ2B125-200DCZ(-) 標準(ロッド先端めねじ)(-) Rc200
44,000
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
36347832CQ2B125-20DCMZ(M) ロッド先端おねじ(-) Rc20
31,350
28,980
31,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
36347841CQ2B125-20DCZ(-) 標準(ロッド先端めねじ)(-) Rc20
29,650
27,980
30,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
36347857CQ2B125-215DCMZ(M) ロッド先端おねじ(-) Rc215
46,970
42,980
47,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
36347866CQ2B125-225DCMZ(M) ロッド先端おねじ(-) Rc225
46,970
42,980
47,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
36347875CQ2B125-250DCMZ(M) ロッド先端おねじ(-) Rc250
46,970
42,980
47,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
36347884CQ2B125-250DCZ(-) 標準(ロッド先端めねじ)(-) Rc250
45,270
41,980
46,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
36347893CQ2B125-25DCMZ(M) ロッド先端おねじ(-) Rc25
33,060
29,980
32,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
36347902CQ2B125-25DCZ(-) 標準(ロッド先端めねじ)(-) Rc25
31,350
28,980
31,878(税込)
13日以内出荷
返品不可
36347911CQ2B125-300DCMZ(M) ロッド先端おねじ(-) Rc300
48,240
43,980
48,378(税込)
13日以内出荷
返品不可
36347927CQ2B125-300DCZ(-) 標準(ロッド先端めねじ)(-) Rc300
46,530
42,980
47,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
36347936CQ2B125-30DCMZ(M) ロッド先端おねじ(-) Rc30
33,060
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
36347945CQ2B125-30DCZ(-) 標準(ロッド先端めねじ)(-) Rc30
31,350
28,980
31,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
36347954CQ2B125-40DCMZ(M) ロッド先端おねじ(-) Rc40
34,710
31,980
35,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
36347963CQ2B125-40DCZ(-) 標準(ロッド先端めねじ)(-) Rc40
33,000
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
36347972CQ2B125-50DCMZ(M) ロッド先端おねじ(-) Rc50
36,410
32,980
36,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
36347981CQ2B125-50DCZ(-) 標準(ロッド先端めねじ)(-) Rc50
34,710
31,980
35,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
36347997CQ2B125-60DCMZ(M) ロッド先端おねじ(-) Rc60
38,560
34,980
38,478(税込)
13日以内出荷
返品不可
36348006CQ2B125-60DCZ(-) 標準(ロッド先端めねじ)(-) Rc60
36,850
33,980
37,378(税込)
13日以内出荷
返品不可
36348015CQ2B125-65DCMZ(M) ロッド先端おねじ(-) Rc65
38,560
34,980
38,478(税込)
13日以内出荷
返品不可
36348024CQ2B125-75DCMZ(M) ロッド先端おねじ(-) Rc75
38,560
34,980
38,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
36348033CQ2B125-75DCZ(-) 標準(ロッド先端めねじ)(-) Rc75
36,850
33,980
37,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
36348042CQ2B125-90DCZ(-) 標準(ロッド先端めねじ)(-) Rc90
38,940
35,980
39,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
36348051CQ2B125TF-50DCZ(-) 標準(ロッド先端めねじ)(TF) G50
34,710
31,980
35,178(税込)
13日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする