曜日別特売

薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2B160~)

薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2B160~) - SMC薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2B160~) - SMC薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2B160~) - SMC薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2B160~) - SMC薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2B160~) - SMC薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2B160~) - SMC薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2B160~) - SMC薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2B160~) - SMC

・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。
・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面)
・オートスイッチの飛びだしがありません。
・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較)
・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加
・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます)
・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、
CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)

作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)160内容量1個
28件中 128各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
チューブ内径(Φmm)
ストローク(mm)
ポートねじの種類
ボディオプション
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
36348347CQ2B160-100DCMZ160100(-) Rc(M) ロッド先端おねじ
54,180
49,980
54,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
36348356CQ2B160-10DCZ16010(-) Rc(-) 標準(ロッド先端めねじ)
41,470
37,980
41,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
36348365CQ2B160-115DCZ160115(-) Rc(-) 標準(ロッド先端めねじ)
54,010
49,980
54,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
36348374CQ2B160-125DCZ160125(-) Rc(-) 標準(ロッド先端めねじ)
54,010
49,980
54,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
36348383CQ2B160-150DCMZ160150(-) Rc(M) ロッド先端おねじ
57,260
51,980
57,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
36348392CQ2B160-150DCZ160150(-) Rc(-) 標準(ロッド先端めねじ)
55,550
49,980
54,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
36348401CQ2B160-160DCMZ160160(-) Rc(M) ロッド先端おねじ
58,740
53,980
59,378(税込)
13日以内出荷
返品不可
36348417CQ2B160-170DCMZ160170(-) Rc(M) ロッド先端おねじ
58,740
53,980
59,378(税込)
13日以内出荷
返品不可
36348426CQ2B160-175DCMZ160175(-) Rc(M) ロッド先端おねじ
58,740
53,980
59,378(税込)
13日以内出荷
返品不可
36348435CQ2B160-175DCZ160175(-) Rc(-) 標準(ロッド先端めねじ)
57,040
51,980
57,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
36348444CQ2B160-200DCMZ160200(-) Rc(M) ロッド先端おねじ
60,280
54,980
60,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
36348453CQ2B160-200DCZ160200(-) Rc(-) 標準(ロッド先端めねじ)
58,580
52,980
58,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
36348462CQ2B160-20DCMZ16020(-) Rc(M) ロッド先端おねじ
44,880
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
36348471CQ2B160-20DCZ16020(-) Rc(-) 標準(ロッド先端めねじ)
43,180
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
36348487CQ2B160-250DCMZ160250(-) Rc(M) ロッド先端おねじ
61,820
54,980
60,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
36348496CQ2B160-25DCMZ16025(-) Rc(M) ロッド先端おねじ
46,590
42,980
47,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
36348505CQ2B160-300DCZ160300(-) Rc(-) 標準(ロッド先端めねじ)
62,150
55,980
61,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
36348514CQ2B160-30DCMZ16030(-) Rc(M) ロッド先端おねじ
46,590
42,980
47,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
36348523CQ2B160-30DCZ16030(-) Rc(-) 標準(ロッド先端めねじ)
44,880
39,980
43,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
36348532CQ2B160-40DCMZ16040(-) Rc(M) ロッド先端おねじ
48,240
43,980
48,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
36348541CQ2B160-40DCZ16040(-) Rc(-) 標準(ロッド先端めねじ)
46,530
42,980
47,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
36348557CQ2B160-50DCMZ16050(-) Rc(M) ロッド先端おねじ
49,940
44,980
49,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
36348566CQ2B160-50DCZ16050(-) Rc(-) 標準(ロッド先端めねじ)
48,240
43,980
48,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
36348575CQ2B160-60DCMZ16060(-) Rc(M) ロッド先端おねじ
52,090
47,980
52,778(税込)
13日以内出荷
返品不可
36348584CQ2B160-75DCMZ16075(-) Rc(M) ロッド先端おねじ
52,090
47,980
52,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
36348593CQ2B160-75DCZ16075(-) Rc(-) 標準(ロッド先端めねじ)
50,380
44,980
49,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
36348602CQ2B160TF-250DCZ160250(TF) G(-) 標準(ロッド先端めねじ)
60,120
54,980
60,478(税込)
13日以内出荷
返品不可
36348611CQ2B160TF-40DCZ16040(TF) G(-) 標準(ロッド先端めねじ)
46,530
42,980
47,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする