曜日別特売

薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2B180~)

薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2B180~) - SMC薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2B180~) - SMC薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2B180~) - SMC薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2B180~) - SMC薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2B180~) - SMC薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2B180~) - SMC薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2B180~) - SMC薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2B180~) - SMC

・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。
・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面)
・オートスイッチの飛びだしがありません。
・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較)
・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加
・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます)
・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、
CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)

チューブ内径(Φmm)180作動方式複動片ロッドポートねじの種類(-) Rc内容量1個
20件中 120各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ボディオプション
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
36348627CQ2B180-100DCZ(-) 標準(ロッド先端めねじ)100
64,130
58,980
64,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
36348636CQ2B180-10DCZ(-) 標準(ロッド先端めねじ)10
53,130
48,980
53,878(税込)
13日以内出荷
返品不可
36348645CQ2B180-155DCZ(-) 標準(ロッド先端めねじ)155
69,190
62,980
69,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
36348654CQ2B180-160DCMZ(M) ロッド先端おねじ160
70,900
65,980
72,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
36348663CQ2B180-170DCMZ(M) ロッド先端おねじ170
70,900
65,980
72,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
36348672CQ2B180-175DCMZ(M) ロッド先端おねじ175
70,900
65,980
72,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
36348681CQ2B180-175DCZ(-) 標準(ロッド先端めねじ)175
69,190
62,980
69,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
36348697CQ2B180-200DCMZ(M) ロッド先端おねじ200
72,600
65,980
72,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
36348706CQ2B180-200DCZ(-) 標準(ロッド先端めねじ)200
70,900
65,980
72,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
36348715CQ2B180-20DCZ(-) 標準(ロッド先端めねじ)20
54,840
49,980
54,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
36348724CQ2B180-250DCZ(-) 標準(ロッド先端めねじ)250
74,310
65,980
72,578(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
36348733CQ2B180-25DCZ(-) 標準(ロッド先端めねじ)25
56,540
52,980
58,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
36348742CQ2B180-290DCMZ(M) ロッド先端おねじ290
79,370
71,980
79,178(税込)
13日以内出荷
返品不可
36348751CQ2B180-300DCZ(-) 標準(ロッド先端めねじ)300
77,660
69,980
76,978(税込)
29日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
36348767CQ2B180-30DCMZ(M) ロッド先端おねじ30
58,250
52,980
58,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
36348776CQ2B180-30DCZ(-) 標準(ロッド先端めねじ)30
56,540
52,980
58,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
36348785CQ2B180-40DCZ(-) 標準(ロッド先端めねじ)40
58,190
52,980
58,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
36348794CQ2B180-50DCMZ(M) ロッド先端おねじ50
61,600
55,980
61,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
36348803CQ2B180-75DCZ(-) 標準(ロッド先端めねじ)75
62,040
54,980
60,478(税込)
13日以内出荷
返品不可
36348812CQ2B180-85DCZ(-) 標準(ロッド先端めねじ)85
64,130
58,980
64,878(税込)
13日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥2,000/税込¥2,200
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする