曜日別特売

プレートシリンMUシリーズ (MDUB50-2~Z-~)

プレートシリンMUシリーズ (MDUB50-2~Z-~) - SMCプレートシリンMUシリーズ (MDUB50-2~Z-~) - SMCプレートシリンMUシリーズ (MDUB50-2~Z-~) - SMCプレートシリンMUシリーズ (MDUB50-2~Z-~) - SMCプレートシリンMUシリーズ (MDUB50-2~Z-~) - SMCプレートシリンMUシリーズ (MDUB50-2~Z-~) - SMCプレートシリンMUシリーズ (MDUB50-2~Z-~) - SMCプレートシリンMUシリーズ (MDUB50-2~Z-~) - SMC

・ピストン長円形状により省スペース化が可能。さらに多面方向からシリンダ取付が可能。
・4方向から小型オートスイッチ取付可。
・オートスイッチのはみ出しがない。
・ストローク300mmまで可。
・オートスイッチ付(MDUシリーズ:MDU、MDUW)

チューブ内径(Φmm)50磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵内容量1個
76件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
作動方式
ポートねじの種類
ロッド先端形状
オートスイッチ種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
36421612MDUB50-200DMZ200(D) 複動形(-) Rc(M) おねじ(-) オートスイッチなし
22,170
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
36421621MDUB50-200DMZ-A93L200(D) 複動形(-) Rc(M) おねじA93 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
26,240
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
36421637MDUB50-200DMZ-A93VL200(D) 複動形(-) Rc(M) おねじA93V 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-縦取出し
26,900
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
36421646MDUB50-200DMZ-M9BLS200(D) 複動形(-) Rc(M) おねじM9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
25,300
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
36421655MDUB50-200DMZ-M9BVS200(D) 複動形(-) Rc(M) おねじM9BV 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-縦取出し
25,410
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
36421664MDUB50-200DMZ-M9BW200(D) 複動形(-) Rc(M) おねじM9BW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
28,330
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
36421673MDUB50-200DZ200(D) 複動形(-) Rc(-) めねじ(-) オートスイッチなし
22,170
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
36421682MDUB50-200DZ-A93200(D) 複動形(-) Rc(-) めねじA93 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
25,580
23,980
26,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
36421691MDUB50-200DZ-A93V200(D) 複動形(-) Rc(-) めねじA93V 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-縦取出し
26,240
23,980
26,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
36421707MDUB50-200DZ-A93VL200(D) 複動形(-) Rc(-) めねじA93V 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-縦取出し
26,900
24,980
27,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
36421716MDUB50-200DZ-A93Z200(D) 複動形(-) Rc(-) めねじA93 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
26,900
24,980
27,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
36421725MDUB50-200DZ-M9B200(D) 複動形(-) Rc(-) めねじM9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
27,780
25,980
28,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
36421734MDUB50-20DMZ20(D) 複動形(-) Rc(M) おねじ(-) オートスイッチなし
12,270
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
36421743MDUB50-20DMZ-A93S20(D) 複動形(-) Rc(M) おねじA93 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
13,970
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
36421752MDUB50-20DMZ-A93V20(D) 複動形(-) Rc(M) おねじA93V 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-縦取出し
16,340
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
36421761MDUB50-20DMZ-M9BW20(D) 複動形(-) Rc(M) おねじM9BW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
18,430
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
36421777MDUB50-20DZ20(D) 複動形(-) Rc(-) めねじ(-) オートスイッチなし
12,270
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
36421786MDUB50-20DZ-A9320(D) 複動形(-) Rc(-) めねじA93 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
15,680
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
36421795MDUB50-20DZ-A93V20(D) 複動形(-) Rc(-) めねじA93V 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-縦取出し
16,340
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
36421804MDUB50-20DZ-A93VL20(D) 複動形(-) Rc(-) めねじA93V 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-縦取出し
17,000
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
36421813MDUB50-20DZ-A93VZ20(D) 複動形(-) Rc(-) めねじA93V 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-縦取出し
17,710
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
36421822MDUB50-20DZ-M9BL20(D) 複動形(-) Rc(-) めねじM9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
18,540
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
36421831MDUB50-20DZ-M9BV20(D) 複動形(-) Rc(-) めねじM9BV 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-縦取出し
18,760
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
36421847MDUB50-20DZ-M9BVL20(D) 複動形(-) Rc(-) めねじM9BV 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-縦取出し
19,420
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
36421856MDUB50-20DZ-M9BWL20(D) 複動形(-) Rc(-) めねじM9BW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
19,090
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
36421865MDUB50-20DZ-M9BWM20(D) 複動形(-) Rc(-) めねじM9BW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
18,760
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
36421874MDUB50-20DZ-M9BWVM20(D) 複動形(-) Rc(-) めねじM9BWV 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-縦取出し
19,420
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
36421883MDUB50-20DZ-M9NL20(D) 複動形(-) Rc(-) めねじM9N 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-3線(NPN)-横取出し
18,760
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
36421892MDUB50-20TMZ20(T) 単動引込み形(-) Rc(M) おねじ(-) オートスイッチなし
13,970
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
36421901MDUB50-20TMZ-A9020(T) 単動引込み形(-) Rc(M) おねじA90 有接点-汎用形-グロメット-表示灯無-2線-横取出し
16,060
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
36421917MDUB50-20TMZ-A90S20(T) 単動引込み形(-) Rc(M) おねじA90 有接点-汎用形-グロメット-表示灯無-2線-横取出し
15,020
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
36421926MDUB50-20TMZ-A93S20(T) 単動引込み形(-) Rc(M) おねじA93 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
15,680
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
36421935MDUB50-20TMZ-A96S20(T) 単動引込み形(-) Rc(M) おねじA96 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-3線(NPN相当)-横取出し
15,790
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
36421944MDUB50-20TMZ-M9BWS20(T) 単動引込み形(-) Rc(M) おねじM9BW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
17,050
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
36421953MDUB50-20TMZ-M9NL20(T) 単動引込み形(-) Rc(M) おねじM9N 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-3線(NPN)-横取出し
20,460
18,980
20,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
36421962MDUB50-24DMZ24(D) 複動形(-) Rc(M) おねじ(-) オートスイッチなし
12,540
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
36421971MDUB50-24DMZ-M9N24(D) 複動形(-) Rc(M) おねじM9N 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-3線(NPN)-横取出し
18,370
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
36421987MDUB50-250DMZ250(D) 複動形(-) Rc(M) おねじ(-) オートスイッチなし
24,920
21,980
24,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
36421996MDUB50-250DMZ-A93S250(D) 複動形(-) Rc(M) おねじA93 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
26,620
22,980
25,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
36422005MDUB50-250DMZ-A93V250(D) 複動形(-) Rc(M) おねじA93V 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-縦取出し
28,990
25,980
28,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
36422014MDUB50-250DMZ-A93VL250(D) 複動形(-) Rc(M) おねじA93V 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-縦取出し
29,650
25,980
28,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
36422023MDUB50-250DMZ-M9BL250(D) 複動形(-) Rc(M) おねじM9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
31,190
27,980
30,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
36422032MDUB50-250DZ250(D) 複動形(-) Rc(-) めねじ(-) オートスイッチなし
24,920
21,980
24,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
36422041MDUB50-250DZ-A93S250(D) 複動形(-) Rc(-) めねじA93 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
26,620
22,980
25,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
36422057MDUB50-250DZ-A93V250(D) 複動形(-) Rc(-) めねじA93V 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-縦取出し
28,990
25,980
28,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
36422066MDUB50-250DZ-A93VL250(D) 複動形(-) Rc(-) めねじA93V 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-縦取出し
29,650
25,980
28,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
36422075MDUB50-25DMZ25(D) 複動形(-) Rc(M) おねじ(-) オートスイッチなし
12,540
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
36422084MDUB50-25DMZ-A9325(D) 複動形(-) Rc(M) おねじA93 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
15,950
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
36422093MDUB50-25DMZ-A93S25(D) 複動形(-) Rc(M) おねじA93 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
14,250
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
36422102MDUB50-25DMZ-A93V25(D) 複動形(-) Rc(M) おねじA93V 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-縦取出し
16,610
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする