5ポートソレノイドバルブ VFシリーズ

5ポートソレノイドバルブ VFシリーズ SMC

・節電回路により消費電力低減
保持の無駄な電力を削減することにより、消費電力を標準に対して
約1/3に低減しました。
(定格電圧DC24V印加時、40msを超える通電時間で効果を示します。)
・全波整流器内蔵(ACの場合)
●うなり音低減
全波整流器によってDC化することにより、大幅にうなり音を低減。
●皮相電力低減
従来5.6VA→1.55VA
・パイロット弁にストレーナ内蔵
突発的な異物によるトラブル防止。 注)一次側には必ずエアフィルタを設置してください。

切換方式3位置プレッシャセンタ ポート数5 使用流体空気 内容量1個
お気に入りに追加
13件中 1~13件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
36548014 VF3540-1D1
CADデータダウンロード
DIN形ターミナル::コネクタ付 サブプレートなし AC100(50/60Hz)
24,200
21,980
24,178 (税込)
9日以内出荷

返品不可
36548023 VF3540-1DE1-02
CADデータダウンロード
DIN形ターミナル::コネクタ付 Rc1/4 AC100(50/60Hz)
25,410
22,980
25,278 (税込)
9日以内出荷

返品不可
36548032 VF3540-1DE1-03
CADデータダウンロード
DIN形ターミナル::コネクタ付 Rc3/8 AC100(50/60Hz)
25,410
22,980
25,278 (税込)
9日以内出荷

返品不可
36548041 VF3540-1DZ1-03
CADデータダウンロード
DIN形ターミナル::コネクタ付 Rc3/8 AC100(50/60Hz)
26,510
24,980
27,478 (税込)
9日以内出荷

返品不可
36548057 VF3540-1G1
CADデータダウンロード
グロメット:リード線長さ300mm サブプレートなし AC100(50/60Hz)
22,440
19,980
21,978 (税込)
9日以内出荷

返品不可
36548066 VF3540-1G1-02
CADデータダウンロード
グロメット:リード線長さ300mm Rc1/4 AC100(50/60Hz)
23,650
21,980
24,178 (税込)
9日以内出荷

返品不可
36548075 VF3540-1TZ1
CADデータダウンロード
コンジットターミナル サブプレートなし AC100(50/60Hz)
24,970
23,980
26,378 (税込)
9日以内出荷

返品不可
36548084 VF3540-2G1
CADデータダウンロード
グロメット:リード線長さ300mm サブプレートなし AC200(50/60Hz)
22,440
19,980
21,978 (税込)
9日以内出荷

返品不可
36548093 VF3540-5D1-02 DIN形ターミナル::コネクタ付 Rc1/4 DC24
25,410
22,980
25,278 (税込)
9日以内出荷

返品不可
36548102 VF3540-5DZ1
CADデータダウンロード
DIN形ターミナル::コネクタ付 サブプレートなし DC24
25,300
23,980
26,378 (税込)
9日以内出荷

返品不可
36548111 VF3540-5DZ1-02
CADデータダウンロード
DIN形ターミナル::コネクタ付 Rc1/4 DC24
26,510
24,980
27,478 (税込)
9日以内出荷

返品不可
36548127 VF3540-5G1-03
CADデータダウンロード
グロメット:リード線長さ300mm Rc3/8 DC24
23,650
21,980
24,178 (税込)
9日以内出荷

返品不可
36548136 VF3540K-2G1
CADデータダウンロード
グロメット:リード線長さ300mm サブプレートなし AC200(50/60Hz)
22,440
19,980
21,978 (税込)
9日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする