曜日別特売
(105件のレビュー)

パッキン入りポリキャップ使用の商品です。

材質
ゴム
最大使用圧力(kPa)
450
3件中 1~3件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
適合リム穴(mm)
全長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
TR-413 3630796636307966TR-4131袋(100個)Φ11.543
オープン
¥4,198
¥4,618(税込)
当日出荷
TR-414 4460045544600455TR-4141袋(100個)Φ11.549
オープン
¥4,598
¥5,058(税込)
当日出荷
TR-415 6053336560533365TR-4151袋(10個)Φ1642.5
オープン
¥1,098
¥1,208(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:105 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-01-12
用途: 品質間違いなし

長年何千個と使用しているが一個も欠陥品がない。当然クレームもない。安価なものを使用して信用を落とすよりこれを使うべき。

1人が参考にしています
2025-02-12
用途: 自動車のタイヤ整備時に使用
有限会社 中山商会 様

乗用車ではほぼ使うことのないTR145ですが在庫無いのも困るので少量で販売していてくれて助かります。使用感は問題なしです。

対象商品 : 36307966
2024-12-21
用途: タイヤ交換

何年も、いつも使っていますが特に何も問題はありません!!

1人が参考にしています
2025-03-14
用途: さすがのメーカー物で品質も満足
メカガレージ金沢 様

安価な物は腰が柔らかくて心配でしたので、こちらの商品にしました。
腰もしっかりしていてよかったです。

対象商品 : 36307966
2024-02-08
用途: タイヤ交換時
有限会社 寺内自動車整備工場 様

タイヤ交換時に必ず交換するので安いものを探してた
リピート買いですが信頼できます。

対象商品 : 36307966
2023-12-20
用途: タイヤ交換時
玉浦自動車整備工場 様(自動車・二輪車・自転車関連業)

安心のtechです。
キャップ内にもOリングが入ってます。

対象商品 : 36307966
2023-09-28
用途: タイヤ交換時
自動車・二輪車・自転車関連業

タイヤ交換時には必ず交換するので、安価で購入でき助かります。性能も申し分なく次回の交換までトラブルはありません。

対象商品 : 36307966
2023-04-21
用途: タイヤ組替時
タイヤの才 様(卸売・小売業)

つやつやワックスで良いのですが他社メーカー製品より若干細いのでコアのトルク締め時バルブ本体が気をつけないと回ります。コア耐熱、キャップCLっぽくてきちんとパッキン入ってます。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タイヤバルブ関連品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする