東芝ライテック 東芝ライテックの 電気材料 東芝ライテックの コンセント/スイッチ/プレート 東芝ライテックの コンセント 防水形アース付埋込コンセント(キャップ・絶縁サポート付) 防水形アース付埋込コンセント(キャップ・絶縁サポート付) 注文コード 仕様専用キャップ(DH1442)、絶縁サポート付 形状平刃タイプ 種類防水コンセント 極数接地2P 定格電圧(V)125 定格電流(A)15 差込口形状接地2P 15A 125V 内容量1セット 注意 ※専用キャップ(DH1442)をご使用ください。一般キャップでは防水効果は得られません。 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 DC1931EN 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 36562407 DC1931EN ¥2,000 取扱い終了 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 商品豆知識 挿し込みプラグの種類と使用上の注意 コンセント/スイッチ/プレート の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity 情報ラック用連結電源コンセント WCHシリーズ パナソニックEWエンジニアリング 税込¥5,509~ ¥5,008~ F型Sインナーコンセントシングル(弱電用ブランク) Panasonic(パナソニック) 税込¥20,878 ¥18,980 F型Sインナーコンセントシングル(交換プレート) Panasonic(パナソニック) 税込¥14,278~ ¥12,980~ F型Sインナーコンセントシングル(電源用) Panasonic(パナソニック) 税込¥21,978 ¥19,980 家具用埋込 充電用 USBコンセント 1ポート(最大60W)(USB-C)(リード線付) Panasonic(パナソニック) 税込¥18,678~ ¥16,980~ アドバンスシリーズ リンクプラス 埋込スイッチ(2線式・親器・受信器・3路配線対応形)(マットブラック) Panasonic(パナソニック) 税込¥16,478 ¥14,980 バスケットへ NKシリーズ コンセントセット 3口 シボ加工品 神保電器 税込¥2,858~ ¥2,598~ 15A・20A兼用250Vコンセント Panasonic(パナソニック) 税込¥6,598 ¥5,998 バスケットへ 変換プラグ 2.5mm4極プラグ←3.5mm4極プラグ GB 税込¥263 ¥239 バスケットへ 変換プラグ 3.5mm4極プラグ←2.5mm4極プラグ GB 税込¥263 ¥239 バスケットへ MC・AC コンセント 黒 ミヤマ電器 税込¥153 ¥139 バスケットへ 家具用コンセント YAZAWA(ヤザワコーポレーション) 税込¥1,208~ ¥1,098~ マルチコンセント(天板下) ナイキ 税込¥13,178 ¥11,980 バスケットへ モニター金具 カナレ電気 税込¥26,378 ¥23,980 バスケットへ KBF用挟み込み金具浅型 カナレ電気 税込¥10,118~ ¥9,198~ 汎用リール カナレ電気 税込¥74,778~ ¥67,980~ 汎用リール(Schill製) カナレ電気 税込¥31,878~ ¥28,980~ コード付きリール カナレ電気 税込¥65,978~ ¥59,980~ BNCコネクタ付きリール特注 カナレ電気 税込¥97,878 ¥88,980 バスケットへ コード付リール カナレ電気 税込¥109,978~ ¥99,980~ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ空調・電設資材/電気材料電気材料コンセント/スイッチ/プレートコンセント埋込コンセント 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「コンセント」にはこんなカテゴリがあります 埋込コンセント 平型プラグ 露出コンセント フロアコンセント L型プラグ/コーナーキャップ 防水コンセント 変換プラグ シェアする マイページ 最近見た商品