東芝ライテック 東芝ライテックの 電気材料 東芝ライテックの コンセント/スイッチ/プレート 東芝ライテックの コンセント 2Pアース付引掛形露出ダブルコンセント 2Pアース付引掛形露出ダブルコンセント 注文コード 形状引掛タイプ 種類露出コンセント 極数接地2P 定格電圧(V)125 定格電流(A)15 差込口形状(引掛形)接地2P 15A 125V 内容量1個 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 DC1242E 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 36562784 DC1242E ¥1,300 取扱い終了 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 商品豆知識 挿し込みプラグの種類と使用上の注意 コンセント/スイッチ/プレート の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity アドバンスシリーズ 埋込ダブルスイッチB(片切)プレート付 Panasonic(パナソニック) 税込¥1,648 ¥1,498 バスケットへ 圧着端子(棒形) ニチフ 税込¥1,978 ¥1,798 バスケットへ 水中機器用フロートケーブル 三ツ星 税込¥84,678 ¥76,980 バスケットへ 電気設備EVコンポプライム 河村電器産業 税込¥68,178 ¥61,980 人感センサー P1 Aqara(アカラ) 税込¥3,518 ¥3,198 バスケットへ バリアーボックス(T) 日本住環境 税込¥7,918 ¥7,198 バスケットへ 防鼠栓 アイマーク 税込¥6,158~ ¥5,598~ 片切オフピカスイッチ 東芝ライテック 税込¥472 ¥429 バスケットへ 電気設備EVコンポライト 河村電器産業 税込¥14,278~ ¥12,980~ PHV・EVコンセント収納用キャビネット Nito 税込¥24,178~ ¥21,980~ NKシリーズ 扉付コンセントセット 3口 シボ加工品 神保電器 税込¥3,078~ ¥2,798~ 平刃形 プラグ(プラカバーL型) アメリカン電機 税込¥1,648 ¥1,498 ダンブロッカー天井用 日本住環境 税込¥29,678~ ¥26,980~ 人感センサー FP2 Aqara(アカラ) 税込¥13,178 ¥11,980 バスケットへ 開閉センサー T1 Aqara(アカラ) 税込¥3,078 ¥2,798 バスケットへ ケーブル保護カバー ヨツギ 税込¥5,938~ ¥5,398~ 感震コンセント 河村電器産業 税込¥17,578~ ¥15,980~ 平刃プラグ・コネクタボディー/抜止コネクタボディー(15A) ゴムプラグ アメリカン電機 税込¥703 ¥639 バスケットへ EVコンポ 三菱車対応金具 河村電器産業 税込¥6,818 ¥6,198 バスケットへ EVコンポライト用ポール 河村電器産業 税込¥60,478 ¥54,980 バスケットへ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ空調・電設資材/電気材料電気材料コンセント/スイッチ/プレートコンセント露出コンセント 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「コンセント」にはこんなカテゴリがあります 埋込コンセント 平型プラグ 露出コンセント フロアコンセント L型プラグ/コーナーキャップ 防水コンセント 変換プラグ シェアする マイページ 最近見た商品